測定・測量用品 :「USBアダプター」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様USB、A-miniBタイプ、1m付き、ACアダプタ入力:AC100V、50/60Hz、0.2A、ACアダプタ出力:DC5V、1.0A 適合機種3-6823-31 4-793-01 4-790-01 アズワン品番3-6823-17
1セット
4,190 税込4,609
翌々日出荷

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
仕様校正証明書付・専用ケース付 仕様(アプリケーション)、対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)、 機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能 仕様(本体)、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)、温度測定精度:±0.05% 電源AC100V 精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃at25℃) 温度測定範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時) 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースSDカード・アプリケーションを利用したPC保存 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×91×35.8 サイズ(mm)167×91×35.8 アズワン品番3-6823-31-28 校正証明書付き
1個
110,000 税込121,000
14日以内出荷

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
温度測定範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時) サイズ(mm)167×91×35.8 校正証明書付き
1個
102,000 税込112,200
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。 アズワン品番3-6823-31-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
104,500 税込114,950
14日以内出荷

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました
仕様サイズ(mm):167×91×35.8●仕様(本体)●▼熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)●▼測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)●▼温度測定精度:±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)●▼DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V●▼DC電圧測定精度:±0.1% of F.S.●▼湿度計測:0~100%RH●▼湿度測定精度:±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)●▼入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH●▼入力端子形状:ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)●▼サンプリング周期:5・10・30・60sec・5・10・30・60min●▼PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ●▼カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)●▼メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存●▼記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存●▼記録回数:5,000,000回(2GBの場合)●▼付属品:簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)●仕様(アプリケーション)●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)●▼機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示●▼表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能●※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。●※レンタル機をご用意しております。●専用アプリケーション(v121)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●USB接続にドライバが必要な方はこちらから●※特急校正とは校正証明書付き商品を通常より更に早い納期でお届けするサービスです。 アズワン品番3-6823-31-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
104,500 税込114,950
14日以内出荷

スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個 付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning) ケーブル長(m)5 対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上 センサーカメラ:CMOS 解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440 視野角70° 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)0~45 アズワン品番4-6222-01 先端径(Φmm)7.9 焦点距離2~10cm
1個
5,590 税込6,149
欠品中

本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8 測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択) 測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時) サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分 記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存 付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)※本体に熱電対等の接続線材は付属していません。用途に合わせてご準備ください。 仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8 測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択) 測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時) サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分 記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存 付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き) 仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
1個
3,366 税込3,703
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wi-FiとUSBで使用可能で、2倍のデジタルズームができます。キャプチャー画像とライブ画像の並列表示や2倍のデジタルズームが可能です。付属の変換アダプターを使用すれば、接眼部Φ30mmまたはΦ30.5mmの顕微鏡に取付可能です。
付属品カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm)、変換アダプター(30mm/30.5mm)、USBケーブル(Type-C) 寸法(mm)72×72×151 電源800mAh内蔵リチウム充電池(USBより供給) 対応OSWi-Fi接続時/iOS、USB接続時/Windows(R) 8/8.1/10/11 接続方式Wi-Fi・USB 機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示 解像度2048×1536ピクセル(2K HD)、1920×1080ピクセル(Full HD)、1280×720ピクセル、640×480ピクセル アズワン品番4-6477-01 デジタルズーム2倍 フレームレート30fps
1セット
81,900 税込90,090
翌々日出荷

内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント 寸法(mm)75×30×160 質量(g)約450 電源Nicd充電池、ACアダプター(付属) 精度±(1.0%FS+1digit) 機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーター サンプリング最大4000回/秒 出力機能USB・RS232C
1台
52,200 税込57,420
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!
仕様1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属) サイズ105×58×22mm(突起部除く) 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USB インターフェースRS232C アズワン品番1-4244-21 通信速度1200/2400bps 記録間隔1秒以上 対応SDカード~32GB(SDXC非対応)
1台
31,900 税込35,090
翌々日出荷

高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方 付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 寸法(mm)約129×22×87 質量(g)約200 電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電) 温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1) 分解能(℃)0.1 メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱) 測定波長(μm)8~14 ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル) 解像度120×90ピクセル 視野角50°×37° 防塵防水性能IP54 フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル) 放射率設定0.00~1.00(可変) 動画MP4(480×360ピクセル) アズワン品番4-6423-01 特性防じん、防水 焦点距離固定最低合:0.5m フレームレート50Hz
1個
107,000 税込117,700
翌々日出荷

DX-038S デジタルマイクロスコープ アズワン 動画あり
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア) 質量(kg)1.1 サイズ149×104×227mm 電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電) 倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時) 対応OSWindows 8/8.1/10/11 光源LED8個(明るさ調節可) 液晶サイズ3.5インチ 解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA 焦点距離(mm)10~50 アズワン品番3-6356-01 フレームレート30f/s イメージセンサー500万画素、CMOSセンサー 対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
43,900 税込48,290
当日出荷

色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm 付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング サイズ(ピクセル)2×2um 質量(g)約200 対応OSWindows(R)7/8/10 インターフェースUSB2.0 本体サイズ(mm)60×60×32 撮像素子1/2.8" 対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI 画素数500万画素 アズワン品番3-6691-32 マウントCマウント フレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
1個
97,200 税込106,920
当日出荷


パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
1台
475 税込523
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に簡単に取り付け可能。日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます。(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
1個
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
仕様●カメラマウント:Cマウント●カメラ有効画素:2592×1944●ピクセルサイズ:2μm×2μm●液晶ディスプレイ:11.6インチ/1920×1080/30fps セット内容カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品) 電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps) 撮像素子1/2.8インチCMOS 言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し) サービス分類レンタル
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) 寸法(mm)180×180×80mm 質量(g)約700 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R)/7、8、10 最大解像度2048×15366 撮像素子1/2インチCMOS 画素数300万画素 接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属) サービス分類レンタル
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き 付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア) 寸法(mm)180×180×80mm 質量(g)約700 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R)/7・8・10 最大解像度2592×19446 撮像素子1/2.5インチCMOS 画素数500万画素 接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属) サービス分類レンタル
1台
406 税込447
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)