測定・測量用品 :「WBGT 測定器」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)。本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個 材質ケース・黒球/ABS樹脂 寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40 質量(g)約70 電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属 使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s 温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0 湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0 温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0 湿度測定範囲(%)10.0~95.0 表示桁数最小:0.1 サンプリング約20秒 電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 アズワン品番4-1659-11 音量(dB)約75 WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
1個
6,790 税込7,469
当日出荷

本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】。普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】。体温のクールダウンに!。保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WB-122GT 黒球型携帯熱中症計 アズワン 動画あり
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922 クラス2に準拠した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)本器は屋外/屋内測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
仕様黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 、湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 、暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃、音量:約75dB、使用条件:温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s、電池寿命:連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 最小表示桁 付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個 材質ケース・黒球/ABS樹脂 寸法(mm)60×25×122 質量(g)約70 電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属 精度温度:20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 湿度:30.0~90.0%rh at20~30℃/±5.0%rh、左記以外/±7.0%rh 暑さ指数(WBGT):20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃ 黒球温度(表示なし):20.0~40.0℃/±0.6℃、左記以外/±1.0℃ 球径(Φmm)40(黒球) 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 湿度測定範囲(%)10.0~95.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×122 サンプリング約20秒 アズワン品番4-1659-01
1個
5,790 税込6,369
当日出荷