測定・測量用品 :「漏電測定器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真の実効値対応のフレキシブルクランプ CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能 CTはチューブタイプなのでとても軽量 表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定 仕様最大過負荷保護入力:AC5000A 付属品ケース(C-CL3000)、取扱説明書 種別フレキシブルクランプメータ ケーブル長(m)約1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×26(CT除く) 周波数特性45~500Hz 電池寿命(時間)連続約130(アルカリ電池、バックライト消) 表示桁数3150 サンプルレート(回/s)約2 使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ600V RoHS指令(10物質対応)対応 特性フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可 関連資料単品カタログ(0.28MB)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃(湿度90%RH以下) 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料PDM5219S 単品カタログ(0.44MB) 取扱説明書PDM5219S 取扱説明書(1.45MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器絶縁抵抗計
RoHS
IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上を維持。オートホールド機能搭載(絶縁抵抗測定時)。ブレーカーピンが標準付属。コンパレータ機能搭載(絶縁抵抗測定時)。オートパワーオフ機能付き(解除可)。30V以上の検知で自動的に電圧測定モードに切り換る。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。AC / DC電圧を自動判別。不要なテスト電圧ボタンの無効設定が可能
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V の範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗を測定します。漏電回路の特定、電気設備の絶縁管理に使用する。黒のワニ口を接地端子に接続、赤の測定プローブを電気回路にあて絶縁抵抗測定試験を行なう。 仕様●ACV/DCV:600V(AC/DC自動判別)●MΩ(測定範囲):0.000M~4000MΩ●Ω:999.9kΩ 寸法(mm)H147×W68×D33 質量(g)約336 電源LR6(単3形アルカリ乾電池)×4 定格電圧(V)50 / 100 /125 / 250 / 500 / 1000 表示4000カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通) 周波数1999Hz 検波方式交流:真の実効値方式(TrueRMS) 導通約30Ω以下で発音 定格電流(mA)1.0~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料MG102単品カタログ(0.42MB)
1個ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)