デジタルはかり SD 防塵防水 取引証明以外用シンワ測定(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)本体寸法(mm)64×234×246表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下計量皿形状角材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g
デジタルはかりミニ200gシンワ測定(6件のレビュー)取扱停止中
携帯に便利なポケットサイズ。
見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(g)200目量(g)0.1(最小表示)計量皿形状角皿測定範囲0.2g~200g材質(計量皿)ステンレス寸法(mm)116×64×17オートパワーオフ約1分表示LCD表示 文字高13mm 画面表示文字高(mm)13機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能再現性0.2g使用温度範囲(℃)10~30使用環境湿度(%)85以下直線性±0.2g電源単4アルカリ乾電池×2本付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池質量(g)110(電池含む)仕様取引証明以外用最小表示(mm)0.1ひょう量単位g