測定・測量用品 :「重量計」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×250 材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ 寸法(mm)350×289×146 規格取引証明以外用 質量(g)5000 ひょう量単位kg
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 種類上皿自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 精度等級四級 ひょう量単位kg
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

携帯に便利なポケットサイズ。 見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。 種類デジタルはかり 表示形式デジタル ひょう量(g)200 目量(g)0.1(最小表示) 計量皿形状角皿 測定範囲0.2g~200g 材質(計量皿)ステンレス 寸法(mm)116×64×17 オートパワーオフ約1分 表示LCD表示 文字高13mm 画面表示 文字高(mm)13 機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能 再現性0.2g 使用温度範囲(℃)10~30 使用環境湿度(%)85以下 直線性±0.2g 電源単4アルカリ乾電池×2本 付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池 質量(g)110(電池含む) 仕様取引証明以外用 最小表示(mm)0.1 ひょう量単位g
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 種類ばね式指示はかリ 表示形式アナログ 公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 規格取引証明以外用 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。 付属品補助ベルト 材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)150 種類吊はかり ひょう量(kg)30 本体寸法(mm)192×66×26 精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg) 目量(kg)0.01 表示形式デジタル 使用範囲(kg)0.1~30 使用環境温度(℃)0~40 材質(フック)バネ鋼 使用環境湿度(%)85以下
1台
3,188 税込3,507
当日出荷

文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。 付属品ステンレス計量皿 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1000 種類電子天秤 電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404) 本体寸法(mm)64×234×246 表示形式デジタル 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g
1台
6,988 税込7,687
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。 付属品ステンレス計量皿 材質(本体)ABS樹脂 種類電子天秤 電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404) 表示形式デジタル 使用環境温度(℃)5~35 使用環境湿度(%)85以下 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g
1台
9,988 税込10,987
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類デジタルはかり 電源単4乾電池×2本 ひょう量(g)2000 本体寸法(mm)125×162×30 精度2~500g時:±2g、500~2000g時:±3g 目量(g)1 計量皿寸法(mm)124×124 表示形式デジタル 製品質量(g)245 オートパワーオフ無操作で約5分後 計量範囲2~2000g 計量皿形状角型 ひょう量単位g
1台
1,888 税込2,077
当日出荷

デジタルはかりWP・SD取引証明以外用の別売のACアダプターです。
1個
2,488 税込2,737
当日出荷


1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷

くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類上皿自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×185 目量の数200 目盛板径(Φmm)164 皿の厚さ(mm)0.5 材質計量皿:ステンレス 寸法(mm)240×190×210 規格取引証明用 精度等級四級 質量(g)1800 ひょう量単位g
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
用途木材の含水率の測定に。 材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス 寸法(mm)130×63×32 測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0% 質量(g)125(電池含む) 電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.5%(分解能) 精度±2.0% 使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70% オートパワーオフ無操作状態で約6分後 保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

シンワ測定デジタル水分計
木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。 付属品収納ケース 材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維 測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40% 電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.5%(分解能) 精度±2.0% 測定深さ(mm)25 製品質量(g)131(電池含) 本体サイズ(mm)132×67×36 使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75% オートパワーオフ無操作状態で約5分後 対応モード10段階
1個
25,800 税込28,380
翌々日出荷

1セット(2本)
169 税込186
翌々日出荷

水分量をLEDで表示、水やりのタイミングがわかる
用途水やりのタイミングがわかる:土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。押した時だけLEDが光ります。長期間、挿したままでご使用できます。 材質本体ケース・電池フタ:ABS樹脂/測定器:ガラスエポキシ樹脂 測定範囲[3段階]赤ランプ:約0~15%、緑ランプ:約6~60%、青ランプ:約61~100% 電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。) 測定対象土壌水分 使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%(結露のないこと)
1個
1,580 税込1,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)