測定・測量用品 :「200mmノギス」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 最小表示量(mm)0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)175 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)50 寸法a(mm)294 本体寸法(mm)294×90×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)90 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)294×90×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂 質量(g)57 電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。 寸法d(mm)40 寸法a(mm)237 最小表示量(mm)0.1 本体寸法(mm)237×77×14.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)70 繰返し精度(mm)0.1 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 寸法c(mm)16 寸法f(mm)16 電池寿命約1年(電池のみで使用した場合) 保存湿度(%)80以下
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)155 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)235 本体寸法(mm)235×77×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)235×77×15.5 寸法c(mm)15 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)60 寸法a(mm)400 本体寸法(mm)400×102×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)102 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)400×102×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)17 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)30 寸法a(mm)167 本体寸法(mm)167×60×15 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)53 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)60 保存温度(℃)-10~60 製品質量(g)90 本体サイズ(mm)167×60×15 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)13 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10~60 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 最小読取値(mm)0.05 デプスバー 材質ステンレス
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)