絞り込み
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
- 理研計器(2,019)
- エスコ(1,981)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,084)
- シンワ測定(1,045)
- A&D(エー・アンド・デイ)(920)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(670)
- 第一測範(632)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](604)
- アイゼン(572)
- アズワン(547)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- ホーザン(510)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(481)
- ブランドをもっと見る

スライド式LEDルーペGSL21008
ギガ・セレクション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
精密石定盤
ギガ・セレクション¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷1.材質は御影石を使用しており、耐摩耗性に優れています。2.平面精度は00級相当品です。3.温度変化、経年変化を受けにくいため平面精度が安定しています。
LED付折り畳みルーペ
ギガ・セレクション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷折り畳み式でコンパクトに収納。LED付!寸法(mm)(本体)閉120×100×40/開120×100×130、(レンズ)直径90材質(本体)プラスチック質量(g)97照明LED最小目盛(mm)1使用電池単3乾電池×4本(別売)材質(レンズ)ガラス
ポケットルーペ
ギガ・セレクション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シンプルなポケットルーペ。持ち運びに便利!寸法(mm)(本体)閉36×25×18/開60×25×18、(レンズ)直径21材質(本体)亜鉛合金質量(g)48材質(レンズ)ガラス
LEDアーム式ルーペ オプションスタンド
ギガ・セレクション¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷・キャスター付き、場所は自由に移動できます。適合機種GSL-B長さ(mm)600幅(mm)600質量(kg)6.5高さ(mm)700色(本体)白
マグネットホルダベース
ギガ・セレクション¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
永磁サインバーチャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中長辺を傾斜軸とした傾斜研削加工に最適です。液中使用可能。用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~60焼入硬度スタンド部:HRC52
傾斜式永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中回転軸の角度目盛にて傾斜角度が容易に得られます。角度目盛付き。防水仕様。用途平面研削盤での傾斜研削加工などに最適です。 一般~精密研削向け。設定角度(°)±90吸着力(N/cm2)最大120
永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中直行する2方向の角度設定ができる永磁チャックです。液中使用可能。用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~45焼入硬度スタンド部:HRC48
切削用強力型永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中フライス盤、マシニングセンタ、平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大180
超硬合金用永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中超硬合金などの比較的磁性の弱いワーク用の永磁チャックです。液中使用可能。用途平面研削盤、放電加工機などに使用します。一般研削~精密研削、放電加工向け。磁束密度O35T
精密永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。用途一般研削~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大120
スターポール丸型永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中ベアリング等のリング状のワークに適しています。磁力調整機能付。液中使用可能。用途旋盤、立型複合研削盤など。重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中旋盤、ロータリ研削盤、円筒研削盤などに使用します。液中使用可能。用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
シャフトルーペ
ギガ・セレクション¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷精密部品のチェック用高倍率のルーペです。寸法(mm)(本体)270×45×28、(レンズ)直径40材質(本体)(枠)亜鉛合金、(ハンドル)金属質量(g)95材質(レンズ)ガラス
カードルーペ
ギガ・セレクション¥1,598税込¥1,7581包(5枚)翌々日出荷薄くて軽い!携帯に便利なカードタイプのルーペです。寸法(mm)(本体)閉93×65、開156×65、(レンズ)60×50×1材質(本体)PVC質量(g)6材質(レンズ)PVC
ポケットルーペGSL1095
ギガ・セレクション¥599税込¥6591個翌々日出荷レンズをカバー内に収納できます。 携帯に便利なポケットルーペです。 キズ防止コート処理が施してあります。寸法(mm)(本体)閉57×54、(レンズ)直径45材質(本体)PU質量(g)22材質(レンズ)アクリル
LEDポケット顕微鏡
ギガ・セレクション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷軽くてコンパクト!ポケットサイズの顕微鏡です。寸法(mm)(本体)34×20×88材質(本体)プラスチック質量(g)50照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)プラスチック
ダブルレンズルーペ
ギガ・セレクション¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ダブルレンズ付。 シンプルなデザインで、持ち運びに便利です。寸法(mm)(本体)閉90×21×12/開53×21×12、(レンズ)直径18/直径12材質(本体)亜鉛合金質量(g)60材質(レンズ)ガラス
スライド式LEDルーペGSL21015
ギガ・セレクション¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷2種類の倍率レンズが付いています。 レンズが大きく見やすい! スライド式でコンパクトなので、持ち運びに便利です。寸法(mm)(本体)閉95×66×16/開166×66×16、(レンズ)45×45×Φ20材質(本体)プラスチック質量(g)88照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
スライド式LEDルーペGSL9881
ギガ・セレクション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷スライド式でコンパクト。 2種類のレンズ付!LED付。寸法(mm)(本体)閉63×40×22/開98×40×22、(レンズ)直径21/直径12材質(本体)プラスチック質量(g)61照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
直角度測定器
ギガ・セレクション¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷・1.5kgと軽量、またハンドル付きなので持ち運びが簡単。・操作性抜群で便利用途直角度の数値確認質量(kg)1.5測定範囲0-200寸法H(mm)265精度10μm/250mm寸法D(mm)35寸法W(mm)166
LEDアーム式ルーペ
ギガ・セレクション¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・部品の検査、組み立て、両手作業に最適です。・防塵・防水保護等級IP20。・アームが自在で水平、垂直移動ができます。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。・キャスター付スタンドと組み合わせて床に置くこともできます(キャスター付スタンド別売)。・手をはさみにくい仕様の安全性の高いアームです。質量(g)3000電源(V)AC 100消費電力(W)6倍率1.75レンズ径(Φmm)125クランプ幅(mm)60アーム長さ(mm)850材質(レンズ)ガラス屈折率3D明るさ(Lm)500LED使用数(個)60
LEDフレキシブルルーペ
ギガ・セレクション¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・両手作業に便利なルーペです。・防塵・防水保護等級IP20。・340mmのフレキシブルアームで角度など自由です。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。質量(g)700電源(V)AC 100消費電力(W)6倍率1.75レンズ径(Φmm)100クランプ幅(mm)70アーム長さ(mm)340材質(レンズ)ガラス屈折率3D明るさ(Lm)500LED使用数(個)30
切り屑マグネットクリーナー
ギガ・セレクション¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷・磁力で金属粉を回収します。・カバーを外せば簡単に金属片を解放できます。用途油圧パワーユニット/クーラントタンク/放電加工機/洗浄機など仕様最大エネルギー積:800GOe質量(kg)0.5
永磁ホルダ(ネオジム磁石)
ギガ・セレクション¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
ミニマグネットスタンド
ギガ・セレクション¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
マグネットスタンド
ギガ・セレクション¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)