・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・両手作業に便利なルーペです。・防塵・防水保護等級IP20。・340mmのフレキシブルアームで角度など自由です。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。
質量(g)700
電源(V)AC 100
消費電力(W)6
倍率1.75
レンズ径(Φmm)100
クランプ幅(mm)70
アーム長さ(mm)340
材質(レンズ)ガラス
屈折率3D
明るさ(Lm)500
LED使用数(個)30
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
適合機種GSL-B
質量(g)430
倍率2.25
レンズ径(Φmm)125
屈折率5D
1枚
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・キャスター付き、場所は自由に移動できます。
適合機種GSL-B
長さ(mm)600
幅(mm)600
質量(kg)6.5
高さ(mm)700
色(本体)白
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
・省エネ・長寿命のSMD LEDを使用しています。・部品の検査、組み立て、両手作業に最適です。・防塵・防水保護等級IP20。・アームが自在で水平、垂直移動ができます。・レンズ交換が可能です(レンズ別売り)。・キャスター付スタンドと組み合わせて床に置くこともできます(キャスター付スタンド別売)。・手をはさみにくい仕様の安全性の高いアームです。
質量(g)3000
電源(V)AC 100
消費電力(W)6
倍率1.75
レンズ径(Φmm)125
クランプ幅(mm)60
アーム長さ(mm)850
材質(レンズ)ガラス
屈折率3D
明るさ(Lm)500
LED使用数(個)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
軽くてコンパクト!ポケットサイズの顕微鏡です。
寸法(mm)(本体)34×20×88
材質(本体)プラスチック
質量(g)50
照明LED
使用電池LR1130×3個(付属)
材質(レンズ)プラスチック
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様磁力面;底面+裏面
質量(kg)1.6
アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)
ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)
取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25
吸着力(N[kgf])800[80]
取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・ダイヤルゲージ等の保持用です。・耳付測定ケージにも対応しています。
仕様磁力面;底面+裏面
取付サイズ測定器:Φ6/8
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。