測定・測量用品 :「直流安定化電源 小型」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書
質量(kg)約0.5
出力電圧(V)DC13.8固定
入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz
出力電流(A)連続4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず)
出力変動率(%)2以下
保護回路フの字自動電流制限式(6A以上)
安全規格PSE取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル100mV 以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
スイッチング方式採用により今までにない小型軽量化、そして連続30Aの安定供給を実現。わずらわしいノイズも回避出来る特許のノイズオフセット機能を搭載、もしもの場合でも各種の保護回路で接続機器を保護します。
仕様メーター:A/V切換式
質量(kg)約2
出力電圧(V)DC5~15(可変)
入力電圧(V)AC100~AC120
出力電流(A)最大:30(連続)、32(間欠)
保護回路短絡保護回路、垂下式自動電流制限方式保護回路、熱検出保護回路、32A以上
ヒューズ容量(A)8
ファン有
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
5Wクラスの無線機、ハンディレシーバーやDX-R8受信機に最適、リニア式(トランス式)の小型電源です。
仕様メーター:A/V切換式
質量(kg)2.2
出力電圧(V)DC6~15(可変)
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×83×148(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、5A以上
ヒューズ容量(A)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)4(連続)、5(間欠)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。