測定・測量用品 :「真空ゲージ」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.0×10^-2~1.0×10^4Paの広い測定範囲です。故障に強い定温度型です。大型デジタル画面で見やすいです。小型ボディで省スペース化が可能です。
付属品センサーケーブル3m×1本、測定子(外径Φ15mm) 寸法(mm)96×120×96 種類真空計 出力制御出力/リレー接点出力(2点設定可)・容量AC100V 1A、アナログ出力/0~5V F.S.(1V/1桁)・出力インピーダンス1kΩ 使用環境5~40℃、90%以下(結露なきこと) 圧力レンジ(Pa)1.0×10-2~1.0×104
1個
159,800 税込175,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)