測定・測量用品 :「表面温度計」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。200℃~2000℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態変化による温度指示の影響の少ない短波長温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300
備考付属書類なし
電源(V)24 DC
再現性0.2℃以内
消費電力(VA)最大 3.3
精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%
出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)
インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーカタログ(3.94MB)
応答時間(ms)3
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。450℃~3500℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態の変化による温度指示への影響の少ない短波長温度計。
その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300
備考付属書類なし
電源(V)24 DC
再現性0.2℃以内
消費電力(VA)最大 3.3
精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1%
出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)
インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料メーカーカタログ(3.94MB)
応答時間(ms)3
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。