測定・測量用品 :「超音波板厚計」の検索結果
簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。
厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。
分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。
用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査
適合製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料
セット内容CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト
測定範囲0.8mm~300mm(Steel)
質量(g)120
電源単四形乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×65×24
測定精度0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ)
表示分解能0.01mm/0.1mm
表示部2.2インチバックライト付液晶
外部出力USB出力
測定原理超音波法
測定モードT-B1(送信信号から第一底面を測定)
探触子分割型探触子 5MHz Φ11.8mm
音速範囲1000~9999m/S
記憶データ数最大5000データ、100個のパラメータ
動作時間約30時間
感度調整標準
キャリブレーション設定方法1点キャリブレーション
動作温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。