こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番761-6180
材質測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)59
厚さ(mm)28
測定範囲360°(4方向90°)
高さ(mm)59
電源単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)90
竿長(mm)204
竿厚さ(mm)1.2
質量(g)81
目量1°
目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。
仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。
トラスコ品番285-9874
材質/仕上鋼
質量(g)300
本体厚さ(mm)25
本体寸法(mm)幅75
ビーム長さ(mm)300
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる。世界唯一の測定道具。
用途今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出し。機械加工の現場で仮想交点からの測定。その他、多様な加工現場での測定。
付属品鋭角用回転ジョー、鈍角用回転ジョー
トラスコ品番171-8975
材質SUS420 J2
寸法(mm)15×90×415
質量(g)400
測定範囲(mm)0~250
角度の測定範囲(°)0~180
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。
材質/仕上SPCC 鋼製
精度±10°
質量(g)12
サイドの切り込みは、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能です。
用途旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査用ゲージ。
材質/仕上SK3 A級焼入れ研磨
質量(g)46
長さ測定、角度の移し取りが容易に出来ます。
厚さ(mm)2
仕様本体片側にミリ目盛り付き竿に5°、10°、30°、45°、60°、90°の角度ポイント付き(許容差±2°)
材質SUS420相当
種類自由スコヤ
ワンタッチであらゆる角度にセット出来ます。
吸着力(N)200
仕様ユニバーサル式、マグネット:住友特殊金属ALNICO5(NKS-600)
トラスコ品番229-4079
質量(kg)0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マグネット)31×31×33
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6
主柱寸法(径×長さL)(mm)31×82
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
トラスコ品番699-0661
材質機械構造用炭素鋼
幅(mm)65
厚さ(mm)10
竿長(mm)1000
台厚(mm)65
台の長さ(mm)550
台の幅(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
角度の測定範囲(°)118
仕様ドリルポイント用
トラスコ品番229-6012
材質メインスケール回転子:SUS420J2、ベース:SS400
質量(g)160
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
材質機械構造用炭素鋼
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に
材質機械構造用炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。
材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール
保持角度(°)45、90、135
散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。
柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。
ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。
用途現場作業など
屋外修理作業等
トラスコ品番287-0720
材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金
全長(mm)960
質量(kg)1.6
吸着力(N)30
底径(Φmm)97
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
マグネット式なので、マグネット取付可能な場所に容易設置し、ご使用いただけます。
用途マグネットで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。
付属品スチールプレート、粘着テープ
トラスコ品番206-7838
セット内容レンズカバー、スチールプレート
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)201
タイプマグネット式
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法マグネット式
アズワン品番64-8609-04
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
適合規格JIS規格
目盛表裏cm目盛
仕上ステン仕上
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)全長±0.2
直角度100mmで±0.1mmを超えない
3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
粘着パット式なので、粘着テープで容易に設置し、ご使用いただけます。
用途粘着テープで固定し、検査や組立の際の拡大鏡として。
仕様粘着式
付属品粘着テープ、ビス(各4本)
トラスコ品番206-7836
セット内容レンズカバー、粘着テープ、ビス
材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂
質量(g)139
倍率(倍)1.8
アーム長さ(mm)85
レンズサイズ(mm)193×140
取付け方法粘着式
アズワン品番64-8408-13
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
大きく角度調整後、マイクロメータヘッドを使用した微調整が可能な回転ステージです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの位置決めに。
厚さ(mm)20
材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト
タイプ回転ステージ
工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様グリップ部分、黒染加工
材質(グリップ)S55C
先端角度85°
竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2)
幅(mm)15
厚さ(mm)1
目盛表裏cm目盛
仕上シルバー仕上/艶消し加工
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法許容差(mm)全長±0.2
直角度100mmで±0.1mmを超えない
ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。
連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
V溝・強力マグネット付。
用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。
仕様ISO9001認証取得工場製。
トラスコ品番229-7299
寸法(mm)95×95×30
測定範囲傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割
質量(g)110
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業
種類平型スコヤ
JIS規格2級
一般ねじのピッチを簡単、正確に測定できます。
用途ねじピッチ用
材質冷間圧延鋼
寸法(mm)70×15
用途ドリル刃先研磨後の測定。
角度の測定範囲(°)60、70、90、118、125、135、150、160
仕様ドリル刃先角度用
トラスコ品番229-6004
材質SUS420J2
質量(g)11
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業
材質炭素工具鋼
種類台付スコヤ
JIS規格B7526
主気泡管の目盛り誤差は2目盛り以内とする。底面と、V面の平行は特に規定しない。
用途角形・水平出しはできますが直角な測定も使用いただけます。
感度(mm/m)0.02
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。