測定・測量用品 :「マグネットケース」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に
仕様●455ピッチ:無●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):無
材質スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段10
テープ長さ(m)1.6
目盛両面cm目盛
寸法(mm×m)テープ:19×1.6
マグネット有
長さ許容差(mm)±(0.25+0.15L)
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。1分、1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字(尺相当目盛)です。数字が大きく見やすい繰り返し数字(cm目盛)です。表面は横表示、裏面は縦表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に
仕様455ピッチ表示:無、上段尺相当目、下段cm目
材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石
テープ幅(mm)19
テープ地色白
目盛仕様尺相当目盛/メートル目盛
材質(テープ)SK4
目盛種別両面
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に
仕様455ピッチ表示:無、cm目盛
材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)1.6
テープ地色白
目盛仕様標尺目盛/メートル目盛
材質(テープ)SK4
目盛種別両面
建築現場での寸法測定、記録写真用に。本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、
仕様●テープサイズ(mm×m):19×1.1●長さの許容差(mm):±(0.2+0.1L)●目盛種類:両面cm目盛●目盛のピッチ(mm):上下段1●テープ保護:ナイロンコーティング●455ピッチ:無●マグネット:有●爪カシメ数(点):無●本体カラー:オレンジ●テープ全長(m):1.1●テープ幅(mm):19●有効測定長(m):1●長さの許容差のL=m単位の測定長さ(端数切上)●材質は、スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石●本体質量(g):35●本体寸法(mm):77×47×46
アズワン品番65-9012-04
1箱(20個)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
建築現場での寸法測定、記録写真用に。本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。<b
建築現場での寸法測定、記録写真用に。本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。テープ規格は、JIS1級品です。
仕様●テープサイズ(mm×m):19×2.1●長さの許容差(mm):±(0.2+0.1L)●目盛種類:両面cm目盛●目盛のピッチ(mm):上下段1●テープ保護:ナイロンコーティング●455ピッチ:無●マグネット:有●爪カシメ数(点):無●本体カラー:ホワイト●テープ全長(m):2.1●テープ幅(mm):19●有効測定長(m):2●長さの許容差のL=m単位の測定長さ(端数切上)●材質は、スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石●本体質量(g):53●本体寸法(mm):77×47×46
アズワン品番65-9012-13
1箱(20個)
¥41,880
税込¥46,068
6日以内出荷
建築現場での寸法測定、記録写真用に。本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。テープ規格は、JIS1級品です。
仕様●テープサイズ(mm×m):19×1.1●長さの許容差(mm):±(0.2+0.1L)●目盛種類:両面cm目盛●目盛のピッチ(mm):上下段1●テープ保護:ナイロンコーティング●455ピッチ:無●マグネット:有●爪カシメ数(点):無●本体カラー:ブルー●テープ全長(m):1.1●テープ幅(mm):19●有効測定長(m):1●長さの許容差のL=m単位の測定長さ(端数切上)●材質は、スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石●本体質量(g):35●本体寸法(mm):77×47×46
アズワン品番65-9012-07
1箱(20個)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
建築現場での寸法測定、記録写真用に。本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。テープ規格は、JIS1級品です。
建築現場での寸法測定、記録写真用に。本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。テープ規格は、JIS1級品です。
仕様●テープサイズ(mm×m):19×1.1●長さの許容差(mm):±(0.2+0.1L)●目盛種類:両面cm目盛●目盛のピッチ(mm):上下段1●テープ保護:ナイロンコーティング●455ピッチ:無●マグネット:有●爪カシメ数(点):無●本体カラー:グリーン●テープ全長(m):1.1●テープ幅(mm):19●有効測定長(m):1●長さの許容差のL=m単位の測定長さ(端数切上)●材質は、スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石●本体質量(g):35●本体寸法(mm):77×47×46
アズワン品番65-9012-05
1箱(20個)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
。建築現場での寸法測定、記録写真用に。本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。テープ規格は、JIS1級品です。
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途機械・金型・治工具などの角度測定に
付属品充電用ACアダプタ
材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)
使用温度範囲(℃)0-40
電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)
本体寸法(mm)W115×H32×D66
本体質量(g)300
角度の測定範囲(°)±60
精度(%)【XY直交】1
連続使用時間(時間)8
最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m
インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)
ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)
充電時間(時間)2
取扱説明書(0.82MB)
読取精度±0.05°(使用温度20℃時)
通信インターフェースRS-232C
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途定盤、工作機械などの水平出しに
付属品充電用ACアダプタ
材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)
使用温度範囲(℃)0-40
電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)
本体寸法(mm)W115×H32×D66
本体質量(g)300
角度の測定範囲(°)±90
精度(%)【XY直交】1
連続使用時間(時間)10
最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m
インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)
ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)
充電時間(時間)1.5
取扱説明書(0.68MB)
読取精度± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°)
通信インターフェースRS-232C
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。