測定・測量用品 :「芯出し 測定」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK(新潟精機)芯出し用チャックアーム
エコ商品
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10 材質本体:アルミ シャンク長(mm)40 本体質量(g)200 シャンク径(mm)Φ8 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
10,880 税込11,968
4日以内出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224 タイプ標準型(両針付) 材質(本体)硫黄快削鋼 径(Φmm)7 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)硫黄快削鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145 タイプペンシル型 材質(本体)プラスチック 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)Φ7.2 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)170 タイプペンシル型 トラスコ品番102-7760 材質(本体)アルミ合金(グリップ部) 径(Φmm)6 グリップ径(Φmm)10 格納時全長(mm)110 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)炭素工具鋼
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132 タイプペンシル型 トラスコ品番377-6409 材質(本体)真鍮 材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理) 先端チップ径(mm)Φ1 本体径(mm)Φ8 材質(先端)超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
欠品中

工作物のケガキや芯出しに、先端超硬チップ付。
全長(mm)150 タイプペンシル型 トラスコ品番817-7515 材質(本体)機械構造用炭素鋼 質量(g)50 径(Φmm)6 硬度先端/HRA87 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)156 タイプペンシル型 材質(本体)機械構造用炭素鋼 径(Φmm)6 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。 精度の基となる作動面はラップ仕上です。 汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。 加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
用途高精度の×、Y芯出しバーに 繰返し精度(μm)±2 シャンク径(mm)10 適正回転数(min-1)450-600
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)鋳鉄製定盤
機械仕上です。 鋳鉄製のため、マグネットベースを使っての作業が可能です。
用途加工品の芯出し、ケガキ作業、組立作業に
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)ネジピンゲージ
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 仕様測定部とねじ部の振れ(mm):0.01以下 トラスコ品番235-2775 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)測定部:6 全長(mm)11 呼び寸法M5×P0.8 呼び寸法(mm)M5×0.8 精度(mm)測定部:±0.005以下 直径(mm)測定部:7
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

SK(新潟精機)ネジピンゲージ
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 トラスコ品番237-8884 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)測定部:8 寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下 全長(mm)14 直径(Φmm)測定部:8 呼び寸法M6xP1.0 呼び寸法(mm)M6×1.0 精度(mm)測定部:±0.005以下
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)ネジピンゲージ
めねじ穴の芯出しが簡単にできます。2個使うことにより芯間ピッチも簡単に測定できます。簡単な工具を使用して、短時間に脱着できます。今まで難しかったねじ穴を使った原点出しが可能です。従来よりも安く、早く、正確に測定できます。錆びにくいステンレス製です。テーパー部で支えるため高精度測定ができます。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 トラスコ品番237-8285 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)11 呼び寸法(mm)M4×0.7
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

SK(新潟精機)精密T型石定盤
エコ商品
T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に 平面度(μm)4.5 寸法(mm)使用面:300×450×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

SK(新潟精機)ネジピンゲージ
エコ商品
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに 材質(本体)ステンレス鋼 ねじ1/15テーパー 精度(mm)測定部:±0.005以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。 トラスコ品番237-9876 材質本体:ステンレス鋼 長さ(mm)測定部:20 全長(mm)27 ねじテーパー:1/15 呼び寸法M3xP0.5 精度(mm)測定部:±0.005以下 振れ精度(mm)測定部とねじ部:0.015以下 直径(mm)測定部:4 ねじ部長さ(mm)テーパー:3.5、ストレート:2.5
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷