商品豆知識
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース
測定範囲8~1200yd
質量(g)約180(電池除く)
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上)
長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約100×75×42
測定範囲(m)7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)21
アズワン品番64-9313-81
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK
質量(g)約170(電池を除く)
電源CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)
倍率(倍)6
測定単位[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°
長さL×高さH×幅W(mm)約110×73×42
測定範囲(m)7.5~1600
対物レンズ有効径(mm)21
防水性防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
測距スピード0.1秒、シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。【0.1秒の測定結果表示、COOLSHOT史上最速】。素早い測距レスポンスを可能にする「HYPER READ」が進化。目標物までの距離に関わらず0.1秒で測定結果を表示します。【手ブレを低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能】。手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットも素早くとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。【振動とサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に自動調光】。表示の明るさを周囲の明るさに合わせて、自動的に見やすい輝度に調節する自動調光機能を搭載。・ラバーコートで握りやすいエルゴノミックなボディー。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・4つの測定表示モード搭載&直線モードサイン点滅。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・安全性を重視した赤外線レーザー(IECクラス1Mの規格に適合)を使用。・8~1,200yd.(7.5~1,090m)まで測定でき、0.5m/yd.刻みでの表示ができる高い測距性能。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な防水・防曇構造
付属品COOLSHOT用ソフトケース CGH、LRF電池蓋 PBU
測定範囲8-1200(yd)
質量(g)約205(電池除く)
電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3
倍率(倍)6
測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上、1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
長さL×高さH×幅W(mm)約102×74×42
測定範囲(m)7.5-1090
対物レンズ有効径(mm)21
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上)
付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式
寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37
質量(g)(電池除く)約130
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上)
測定単位1m/yd.
測定範囲(m)5~730
対物レンズ有効径(mm)20
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)16.7
実視界(°)6
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品ケース
測定範囲8~1200yd
質量(g)約170(電池除く)
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd.
長さL×高さH×幅W(mm)大きさ:約96×74×41
測定範囲(m)7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)21
アズワン品番64-9313-82
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)7.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
振動とサインで測定をお知らせ。スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、多彩な機能搭載。【スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン】。ニコンイエローを取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。COOLSHOT 50iよりボディーサイズを大きくし、ホールド性を向上させたことで、より安定した計測が可能です。【ボディー側面に強力マグネットを内蔵】。ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため携帯に便利。ラウンド中、置き場を心配することなく使いたい時にサッと使用できます。【振動と赤いサインでピンフラッグが測れたことがわかる「Dual LOCKED ON QUAKE」機能】。ピンフラッグと奥にある林が重なったシーンなども、LOCKED ON機能があれば安心。手前にあるピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内にサインが点灯、同時に本体が振動してお知らせします。【OLEDを採用した明るく見やすい赤色の内部表示、周囲に合わせて見やすい輝度に調節可能】。表示の明るさは、周囲の明るさに合わせて、5段階で見やすい輝度に調節できます。・コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」搭載。・競技で使えるDモード(直線距離)と勾配も読み取るGモードがワンプッシュで簡単に切り換え可能。・緑のLED点滅が直線モードの使用をお知らせ。・近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」搭載。・ボタンを押し続けることで約8秒間目標物を連続測距できる「連続測定機能」搭載。・明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。・雨天時も安心な生活防水構造
付属品COOLSHOT用セミハードケース 31253、LRF用電池蓋 ネジ式
測定範囲6-1200(yd)
質量(g)約205(電池除く)
電源(V)CR2 リチウム電池×1本(DC3、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度【直線距離】±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上,1000m/yd.未満)、±0.5% m/yd.(1000m/yd.以上)
長さL×高さH×幅W(mm)約115×80×41
測定範囲(m)5-1090
対物レンズ有効径(mm)22
ひとみ径(Φmm)3.7
アイレリーフ(mm)17
実視界(°)6
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ワンタッチで開閉できるマグネット式のCOOLSHOT専用ケースです。
サイドには、便利なティーケースが付いています。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×120×60
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×110×40
質量(g)約52
材質ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン
適合ゴルフ用レーザー距離計(COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ベルトやバッグへ簡単に装着ができるカラビナ付きのCOOLSHOT専用ケース。出し入れしやすく、COOLSHOTを安定して携行できます。
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT PROIII STABILIZED、COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT PRO STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED、COOLSHOT 50i、COOLSHOT 40i GII、COOLSHOT 20i GIII、COOLSHOT 20i GII、COOLSHOT 20 GII
質量(g)約103
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×111×46
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約86×118×53
素材ポリエステル、合成樹脂
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
「COOLSHOT PROII STABILIZED」「COOLSHOT LITE STABILIZED」のセミソフトケースです。
その他標準付属品
対応機種COOLSHOT PROII STABILIZED、COOLSHOT LITE STABILIZED
アズワン品番64-9313-86
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
林業・業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J用のケースです。 ※標準付属品
適合林業・業務用レーザー距離計 Forestry Pro II J
質量(g)約40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×135×30
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
「COOLSHOT PROII STABILIZED」用の電池蓋です。
その他標準付属品
対応機種COOLSHOT PROII STABILIZED
アズワン品番64-9313-89
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
COOLSHOT 20i GIII用のケースです。 ※標準付属品
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 20i GIII
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約79×108×45
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
COOLSHOT 50i GII用のケースです。
対応製品ゴルフ用レーザー距離計 COOLSHOT 50i GII
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。