LEDライトで暗くても使用できるコンパクトサイズのライトルーペです。LEDライト付のポケットルーペで、細かな文字を見たり、暗い場所でのご使用時に重宝します。
寸法(mm)118×47
レンズ径(Φmm)35×40
倍率(倍)3
レンズプラレンズ
ライト種類発光ダイオード(LED)
対象を明るく照らせる、LEDライトが付いた10倍のルーペです。
倍率(倍)10
レンズ径(Φmm)16
レンズダブルレンズ
ライト種類LEDライト
バッテリーLR1130電池3個(内蔵)
大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。
倍率(倍)4、6、合成:10
レンズ径(Φmm)23
レンズプラレンズ
ライト種類LED
バッテリーLR726電池4個(内蔵)
10倍の高倍率メタルルーペです。明るいLEDライトがレンズの周りに付いているので、暗い場所でも安定した観察ができます。
倍率10
レンズ径(Φmm)21
仕様トリプレットレンズ
付属品専用ケース、LR927電池3個
持ち手が付いた大口径85mmの置き型デスクルーペです。明るいLEDライト付です。
その他LEDライト付、単4電池3本使用(別売)
質量(g)約125
レンズ径(Φmm)85
倍率(倍)2、サブレンズ:5
レンズアクリルレンズ
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
LEDライトが付いた10倍のルーペです。
その他LEDライト付(LR-1130×3個使用)、ケ-ス付
レンズ径(Φmm)20.5
倍率(倍)10
レンズトリプレットレンズ
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
レンズを引き出すとLEDライトが自動で点灯するポケットルーペです。レンズサイズは45mmで、文字も見やすいのが特徴です。
その他LEDライト付、CR2016電池2個使用(テスト電池内蔵)
レンズ径(Φmm)45
倍率(倍)3
レンズアクリルレンズ
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず)
レンズアクリルレンズ
ライト種類発光ダイオード(LED)
バッテリー単4電池3本(別売)
材質(本体)ABS樹脂
1個
¥1,698~
税込¥1,868~
当日出荷から5日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利な、モダンなデザインのLEDライト付リーディンググラスです。レンズには光学用アクリル素材を使用し、表面には硬化コーティングを施しています。
1個
¥2,498~
税込¥2,748~
4日以内出荷から5日以内出荷
ブラックライト付きポケット顕微鏡
60倍のポケット顕微鏡でLEDライト付きです。さらに、鑑定などに役立つブラックライトも装備しています。
仕様LEDライト付(LR-1130ボタン電池/3個使用)、ブラックライト付
寸法(mm)40×33×20
質量(g)約17
倍率(倍)60
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
LEDライト付ルーペです。ライト付で暗闇でも小さな文字などが良く見えるカードタイプのルーペです。
その他LEDライト付(ボタン電池LR-1120使用)
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)27×47
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
マイクロスタンドは、高性能単眼鏡をLED照明器付きの小型顕微鏡に変換するアダプターです。
観察物を明るく照らすLEDライトが付属していますので、いつでも、どこでも明るい像が得られます。
利用できる単眼鏡は、 KM-412S(顕微鏡の倍率:12倍)、KM-616(顕微鏡の倍率:18倍)、SD-70(顕微鏡の倍率:24倍)の3種類です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
LEDライト付のマップコンパスです。薄暗くなったフィールドやテントの中で地図を確認するのに便利です。方針は強磁性大鋼を使用していますので、スムーズかつ俊敏に動きます。
寸法(mm)82×55
本体質量(g)37
精度±1°以下
使用温度範囲(℃)-20~+60
ライト種類有
バッテリーCR-2021電池1個(内蔵)
連続点灯時間(時間)約10
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
レンズを引き出すとLEDが点灯する、携帯用ルーペです。アクリルレンズ使用でクッキリと見ることができます。高輝度LEDを採用していますので、極めて明るい視界です。
倍率(倍)3.5
レンズ径(Φmm)35
レンズアクリルレンズ
ライト種類LED
バッテリーCR-2016電池2個(内蔵)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
大変便利なライト付き、携帯用スライド式ルーペです。レンズを収納すればとてもコンパクトで、3通りの倍率が得られますので自然観察から検査用としても幅広くお使い頂けます。
倍率(倍)2.5、3.0、合成:5
レンズ径(Φmm)23
レンズプラレンズ
ライト種類赤色LED
バッテリーCR-2032電池1個(内蔵)
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
防水温湿度計
SwitchBot
税込¥2,858
¥2,598
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。