164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

プロトラクター No.19 新潟精機(SK) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g)63 精度±0.2 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 本体直径(Φ)90 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)197
1個
499 税込549
当日出荷

No.70 万能分度器 東栄工業 動画あり
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)70 目盛1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm)15 分度板厚さ(mm)1.2 材質ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

プロトラクター シルバー仕上 新潟精機(SK) 動画あり
竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)255 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度±0.15° 最小読取値(°)0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ5分 取扱説明書(0.7MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし) 新潟精機(SK) 動画あり
分度器の正円の板です
用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に 最小読取値(°)1 材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品 通し(°)360 竿数竿なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロトラクター No.19 2本竿 新潟精機(SK) 動画あり
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204 直径(Φmm)90 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)110 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 竿数2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定 仕様測定基準面:フラット溝 付属品ソフトケース エスコ品番EA721SD-11 質量(g)118 使用温度範囲(℃)5~50 電源CR2032×1個 角度の測定範囲(°)180×2(360) 分解能0.1° 機能任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×33×51 電池寿命約2000時間
1個
7,350 税込8,085
当日出荷

プロトラクター シルバー仕上 新潟精機(SK) 動画あり
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 絶対値(ABS)を記憶できます。 ホールド機能付きで、数値の固定が可能。 表示が確認できない所の測定等に便利です。 測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。 底面マグネット付き。
寸法(mm)32W×50.8H×50.8L 質量(g)172 材質アルミ合金 測定範囲360°リアルタイム(180°×2) 最小表示角度0.1° 測定精度0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m) 使用温度範囲0℃~45℃ 防塵防水性能IP50 安定時間(秒)10 使用電池3Vリチウム電池(CR2032) 電池寿命約1000時間 仕様自動スイッチオフ:約5分後
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン角度計
小型・軽量で持ち運びに便利です。 水準器としても使用できます。
仕様マグネット付き 測定範囲0~360° 質量(g)120 電源CR2032リチウム電池×3個(別売) 表示LCD 分解能0.1° 器差0.1° アズワン品番2-5134-01
1個
11,682 税込12,850
当日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

デジタル角度計レベルニック 新潟精機(SK) 動画あり
原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。
用途傾斜角の測定に 電源リチウムイオン電池 仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4
1個ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質正面・裏面:プラスチック、側面:アルミ 寸法(mm)59(W)×28(D)×59(H) 質量(g)約70(電池除く) 電源単4電池×1本(別売) 精度±0.2° 使用温度(℃)約5~45 最小読取値(°)0.1 角度の測定範囲(°)±180 電池寿命(時間)約40(アルカリ電池) 繰返し精度(°)0.1
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

デジタル角度計レベルニック 新潟精機(SK) 動画あり
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。 ×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2 精度読取精度:±0.01°、±0.05° 最小読取値(°)0.01 角度の測定範囲(°)±9.99 精度(%)×Y直交:1 応答時間2.5s/1回 無線通信方式Bluetooth Class1 繰返し精度(°)±0.01
1セットほか
299,800 税込329,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル角度計 レベルニック 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)デジタル角度計 レベルニック
エコ商品
傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g
寸法(mm)141×109×47mm 測定範囲±50° 最小読取値0.1° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右どちらからも測れます。
仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用 アズワン品番67-4716-98
1個
120 税込132
翌日出荷

主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'
測定範囲360°(0-90°×4) 最小読取値5′ 器差±5′ 材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2) 質量(g)180 付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械、金型、治工具等の角度測定、組立、加工の基準として使用される精密な角度計です。
用途角度測定や組立、加工の基準として使用 ブレード長さ(mm)300 付属品ハイトゲージ用ホルダ 最小読取値5′
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。 性能を保証する検査表付です。 本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。 DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。 0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。 バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。 ホールド機能付です。 測定面V溝+磁石付です。 オートオフ機能付(約6分)です。
用途傾斜角の測定に 仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
1個ほか
56,980 税込62,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル角度計レベルニック 新潟精機(SK) 動画あり
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。 表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 表示部バックライト付です。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力) 精度読取精度:±0.01°、±0.05° 最小読取値(°)0.01 角度の測定範囲(°)±9.99 精度(%)×Y直交:1 応答時間2.5s/1回 繰返し精度(°)±0.01
1セットほか
199,800 税込219,780
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途定盤、工作機械などの水平出しに 付属品充電用ACアダプタ 材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃)0-40 電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm)W115×H32×D66 本体質量(g)300 角度の測定範囲(°)±90 精度(%)【XY直交】1 連続使用時間(時間)10 最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間)1.5 取扱説明書(0.68MB) 読取精度± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°) 通信インターフェースRS-232C
1個ほか
239,800 税込263,780
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンの切り替えで2通りの測定 【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。 【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。 任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
用途曲げ角度計として 曲げ角度モード (180°×2α) 従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。 曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。 通常角度計として 一般角度モード (90°×4) 通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。 任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。 寸法(mm)57L×57H×29W 質量(g)220 材質アルミ合金メッキ仕上 測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°) 最小表示角度0.1° 測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m) 使用温度範囲0℃~40℃ 防塵防水性能IP50 安定時間(秒)3 使用電池9V6P角型アルカリ電池一個 電池寿命連続使用70H 仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
1セットほか
45,980 税込50,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、DP-30XY2のリニューアルモデルです。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチカラー液晶です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途機械・金型・治工具などの角度測定に 付属品充電用ACアダプタ 材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付) 使用温度範囲(℃)0-40 電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵) 本体寸法(mm)W115×H32×D66 本体質量(g)300 角度の測定範囲(°)±60 精度(%)【XY直交】1 連続使用時間(時間)8 最小読取値1° / 0.01mm / 0.1m インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内) ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル) 充電時間(時間)2 取扱説明書(0.82MB) 読取精度±0.05°(使用温度20℃時) 通信インターフェースRS-232C
1個ほか
149,800 税込164,780
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付 アズワン品番65-9273-56
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

最大355°まで測定できます
仕様最大355°まで測定できますディスプレイ表示収納袋付バックライト付オートオフ機能付 全長(mm)600 測定範囲355° 質量(g)1260 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3電池×4本(付属) 分解能0.10° 測定精度(°)(傾斜)±0.1 サイズ(mm)600(1130)(L)×35(D)×50(H) 精度(mm/m)(レベル)1.0 アズワン品番64-7913-33
1個
38,400 税込42,240
翌々日出荷

付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸角度センサーです。電源を外部から供給すると、RS-232C信号でX、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに 仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、Y型圧着端子x5 材質ケース:アルミ 測定範囲±9.998° 使用温度範囲(℃)0-40 電源DC9V-15V(消費電流:約70mA) 本体寸法(mm)W105×H53×D75 本体質量(g)270 最小読取値(°)0.002 応答時間(秒)2.5/回 出力信号外部:RS-232C準拠 繰返し精度(°)±0.01 読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

1ケース(30個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様測定基準面:V溝 付属品ソフトケース 寸法(mm)56(W)×33(D)×60(H) 質量(g)108 電源単4電池×2個(付属) 精度±0.2° 角度の測定範囲(°)-180~+180 分解能0.1°
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができる。G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。角度計付きで、左右に0°~90°までの角度を設定することにより、角度ごとの測定ができます。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。角度計付
材質気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂 長さ(mm)71 厚さ(mm)51 高さ(mm)20 質量(g)100 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。
材質ABS 測定範囲0~90度 精度0.1度 寸法(cm)9.5×9.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイトゲージまたはノギスに取り付けて使用できます。 ワークに密着する新開発測定子を採用しています。 出力端子付です。
器差±5分 サイズ(mm)107.5×57×27.75 質量(g)約150 付属品ブラケット、クランプネジ トラスコ品番311-0141 測定範囲180° 電源単4形乾電池×2本 最小読取値1分または0.01° 機能カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド 電池寿命(時間)約80(単4形アルカリ電池×2本) 繰返し精密度1分 表示単位0°0分(60進)又は0.00°(10進)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS 測定範囲±9.99° 使用温度範囲(℃)0-40 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 最小読取値(°)0.01 連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間 応答時間(秒)2.5/回 出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D) 無線通信方式Bluetooth Class1 通信距離(m)30-50 繰返し精度(°)±0.01 読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に 仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語 付属品ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表 材質ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン 測定範囲±9.99° 使用温度範囲(℃)0-40 電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ 本体寸法(mm)W88×H73×D85 本体質量(g)560 最小読取値(°)0.01 連続使用時間アルカリ乾電池 約10時間 応答時間(秒)2.5/回 出力信号外部:RS-232C準拠 繰返し精度(°)±0.01 読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角度検査用ゲージ。表示角度は余角の角度を表します。
材質ゲージ鋼板(SPCC) 内容1°/2°/3°/4°/5°/7°/8°/9°/10°/12°/14°/14.5°/15°/20°/25°/30°/35°/45°各1枚 計18枚 リーフ枚数18枚 精度(分)±10
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷