さらに商品を絞り込む
  • 山本計器(6)
  • 第一計器(35)
  • 長野計器(83)
  • TOKO(東洋計器興業)(11)
  • 日新計器(1)
  • 旭計器工業(59)
  • 高島計器(26)
  • ケース形状
    A枠(立型つば無し)(124)
  • ケース形状
    B枠(立型つば有り)(88)
  • ケース形状
    D枠(埋込型つば有り)(49)
  • ケース形状
    D枠(埋込型つば無し)(33)
  • 0~0.1
  • 0~0.4(259)
  • 0~0.6(261)
  • 0~1(287)
  • 0~1.6(246)
  • 0~2(216)
  • 0~2.5(249)
  • 0~3.5(213)
  • 0~10(210)
  • -0.1~0(238)
  • 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
  • その他(1)
  • 気体(152)
  • 液体(148)
  • 蒸気(33)
  • 1/4(18)
  • 3/8(46)
  • 1/2(36)
  • G(PF) 1/4(38)
  • G(PF) 3/8(93)
  • G(PF) 1/2(49)
  • R(PT) 1/4(35)
  • R(PT) 3/8(51)
  • R(PT) 1/2(23)
  • その他(71)
  • ねじの呼びをもっと見る
  • 40(4)
  • 43.3(2)
  • 50(11)
  • 60(65)
  • 65(2)
  • 75(77)
  • 100(102)
  • 106(2)
  • 150(53)
  • 200(11)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
  • 0(50)
  • 0.002(29)
  • 0.005(6)
  • なし(17)
  • 付き(26)
  • ±1%(1)
  • ±1.5%(14)
  • ±1.6%(61)
  • ±2.5%(11)
  • ±3%(5)
  • その他(72)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(11)
  • 以上(27)
  • 以上(30)
  • 以上(32)
  • 以上(33)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(115)
  • 10,000-50,000円(128)
  • 50,000-100,000円(19)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

測定・測量用品 :「計器」の検索結果

測定用品のカテゴリには、長さや速度、濃度、明るさ、電気などを測定するための、各種測定用品を取り揃えています。産業用から家庭用まで、あらゆるジャンルに対応。簡易測定から高精度測定まで、さまざまな測定を行うことが可能です。直尺や曲尺のほか、各種コンベックス、ゲージ、ノギスなど種類は豊富。角度計から水平器、各種はかりも充実した品数です。各種定盤やスタンド、記録紙など、あらゆる測定ニーズに対応。拡大鏡や顕微鏡も取り添えています。
関連キーワード
  • 長野計器 圧力計
  • 長野計器
  • 圧力計 長野計器
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)TOKO(東洋計器興業)(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50長野計器(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体、液体呼びATケース色材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(カバー)SUS430・生地材質(株)C3604
普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器普通型圧力計(立形・つばなし)山本計器(29件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から4日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)仕様屋内用種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50長野計器(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20長野計器(3件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。外径(Φmm)100質量(g)約400
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
小形圧力計(A枠/立形)  形番:GK20 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20長野計器(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びAT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装SUS304生地目盛角度270°
SUS圧力計 316(立形・つばなし) 山本計器SUS圧力計 316(立形・つばなし)山本計器
9,398税込10,338
1台
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途腐食性のある流体と環境の場合に使用ケース形状A枠(立型つば無し)仕様屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316シルバー種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.測定流体腐食性のある流体
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51長野計器(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51長野計器(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度±1.6%F.S種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)15.5寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B(PF)材質(ケース)アルミ金色寸法b(mm)39大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体接続形状T
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42長野計器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20長野計器(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から10日以内出荷
型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)高島計器
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。形状A型精度±2.5%F.S.外径(mm)60
小型圧力計(立形・つばなし) 山本計器小型圧力計(立形・つばなし)山本計器(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度±2.5%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)仕様屋内用種類汎用圧力計測定流体空圧、油圧、その他
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4 高島計器ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4高島計器
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10長野計器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約200
小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4 高島計器小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ50) R1/4高島計器(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。材質外枠素材SPC・Crメッキ形状D型精度±2.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)50
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10長野計器
8,098税込8,908
1個
当日出荷から12日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)<br />基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)<br />圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約800
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)高島計器(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。接続ねじR1/8測定流体気体、流体外径(mm)40
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75)高島計器
4,248税込4,673特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS形状A型測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55長野計器(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
小型圧力計(埋め込み形・つば付き) 山本計器小型圧力計(埋め込み形・つば付き)山本計器(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から20日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4ケース形状D枠(埋込型つば有り)仕様屋内用種類汎用圧力計外径(Φmm)60測定流体空圧、油圧、その他適合流体気体または液体
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8高島計器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。<br />耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
HNT汎用圧力計 第一計器HNT汎用圧力計第一計器(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計測定流体空圧、油圧、その他
一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)高島計器
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途蒸気に対応しています。<br />耐久性にも優れています。材質外枠材質:SPC・黒塗装ケース形状A型精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)100
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8高島計器
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。<br />密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
一般圧力計 A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)一般圧力計 A形Φ60TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から10日以内出荷
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)種類汎用圧力計寸法A(mm)63寸法D(mm)58寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
小型圧力計(A枠立型・Φ40) 高島計器小型圧力計(A枠立型・Φ40)高島計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。 空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。 ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
材質株:C3604、ブルドン管(2700.2680)寸法(mm)100×100×100質量(g)100種類小型圧力計使用温度範囲(℃)-5~45測定物質水、エアー外径43.3
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20(検査成績書付) 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20(検査成績書付)長野計器
5,650税込6,215特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの)付きの製品です。 圧力計は新品で、器物番号により検査成績書と紐づけされます。
質量(g)約400校正証明書なし
一般圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器一般圧力計(A枠立型・Φ100)高島計器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。<br />基本圧力計として広くご利用頂けます。<br />製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
普通型圧力計(立形・つば付) 山本計器普通型圧力計(立形・つば付)山本計器(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から5日以内出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8ケース形状B枠(立型つば有り)仕様屋内用種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC10長野計器
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)<br />基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)<br />圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約500測定流体気体・液体
小型圧力計(埋め込み形・つばなし) 山本計器小型圧力計(埋め込み形・つばなし)山本計器(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用仕様屋内用種類汎用圧力計
圧力計 日新計器圧力計日新計器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類汎用圧力計測定流体気体、液体
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20(検査書類4点セット付) 長野計器普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20(検査書類4点セット付)長野計器
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
検査書類は以下の構成となります。1検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
質量(g)約400外径(Φmm)100測定流体気体・液体校正証明書付き
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)長野計器
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)<br />基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)<br />圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約800
汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52長野計器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体・液体
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)高島計器(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。形状B型精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 (検査成績書付) 長野計器グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:GV42 (検査成績書付)長野計器
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)100測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら