絞り込み
ブランド
  • オカモト[安全靴・作業靴](3)
  • セキスイ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ニチバン(1)
  • FKK(富士工業)(1)
  • サンフレイムジャパン(1)
  • サンユー印刷(1)
  • 三陽工業(テープ)(1)
  • 日本理化製紙(1)
テープ幅(mm)
  • 45
  • 12(5)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 18(11)
  • 19.05(1)
  • 25(13)
  • 25.4(1)
  • 30(1)
  • 35(3)
  • 38(39)
  • 48(2)
  • 50(77)
  • 60(13)
  • 63(3)
  • 75(20)
  • 100(6)
テープ長さ(m)
  • 50(8)
  • 180(3)
  • 500(3)
  • 750(2)
商品タイプ
  • ラミネートタイプ(2)
  • ラミネートレスタイプ(3)
用途
  • 用途梱包用(5)
特長
  • 手で切れる(1)
手で切れる
基材
  • 紙系(9)
紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.104(1)
  • 0.108(1)
  • 0.12(1)
  • 0.14(5)
0.104・0.108・0.12・0.14
粘着剤
  • ゴム系(4)
ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・ブラウン・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クラフトテープとは、クラフト材を基材としたテープで、主に段ボール箱や小包などの梱包、紙箱の補強などに利用されることを目的とした道具です。茶色のクラフトテープが主流ですが、中には白などの特殊クラフト紙を使用したカラークラフトテープもあり、用途に応じて使い分けができます。クラフトテープには、油性インクで文字が書けるタイプのものと書けないもの、重ね貼りが可能なものと不可能のものなどがあり、目的に応じてテープの種類を選ぶ必要があります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトテープ No.500 セキスイクラフトテープ No.500セキスイ(66件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
クラフトテープNo.313 ニチバンクラフトテープNo.313ニチバン(31件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽いマキ戻しで作業性に優れています。
用途ダンボールの封かん
スーパークラフトテープ No.504NS セキスイスーパークラフトテープ No.504NSセキスイ(30件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(50巻)
当日出荷から9日以内出荷
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。 クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管 通い箱 中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨 中身の識別・確認が必要な荷物など 軽梱包
クラフトテープ ラミレス No.224 オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ ラミレス No.224オカモト[安全靴・作業靴](2件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(5巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
クラフトテープ No.2270 オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープ No.2270オカモト[安全靴・作業靴]
12,980税込14,278
1セット(5巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
重量が軽いため梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。引張強度(N/10mm)58
サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ)サンヨーガムテープ(水テープ)三陽工業(テープ)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(20巻)
当日出荷から7日以内出荷
無断開封防止に効果的 重ね貼りが可能 印刷・捺印・筆記が可能 荷崩れやスリップ防止効果が高い リサイクルが可能でCO2削減に貢献 低コストで経済的 温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
用途段ボールの梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターテープ(水テープ、ガムテープ) 45mm幅 サンユー印刷ウォーターテープ(水テープ、ガムテープ) 45mm幅サンユー印刷
2,598税込2,858
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。 身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。 イメージとしては切手と同じです。 1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。 2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。 3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても) ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。 大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。 繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。 少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。(専用ディスペンサーは別途ご購入ください)
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。幅(mm)45茶系長さ(m)50関連資料(0.53MB)
クラフトテープ No.500 45mm幅×50m 5巻入 TGK(東京硝子器械)クラフトテープ No.500 45mm幅×50m 5巻入TGK(東京硝子器械)
1,480税込1,628
1包
3日以内出荷
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
幅(mm)45長さ(m)50
クラフトテープ オカモト[安全靴・作業靴]クラフトテープオカモト[安全靴・作業靴]
12,980税込14,278
1ケース(750m×4巻)
5日以内出荷
PEラミネート無し
用途750m巻きクリーム長さ(m)750RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトテープ サンフレイムジャパンクラフトテープサンフレイムジャパン
219税込241
1個
5日以内出荷
クラフト紙の粘着テープで主に段ボールの梱包用に使いますが重ね貼りや文字を書くことはできません。テープを貼る面のほこり、水分、油分などを良く拭き取ってください。家具、ガラス、車のボディなどに直接貼ると剥がれません。使用時にはパッケージの「ご使用上のご注意」をご確認ください。
用途コストを抑えて大量の荷物を梱包したいときにおススメです。その他目的や用途に応じてお使いください。寸法(幅Wmm×長さLm)45×50
ガムテープ リカテープ 日本理化製紙ガムテープ リカテープ日本理化製紙
13,980税込15,378
1箱(20巻)
当日出荷から翌々日出荷
クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。
用途段ボールの封緘用。仕様筆記可材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊長さ(m)180RoHS指令(10物質対応)対応
FKKガムテープ 180m巻 FKK(富士工業)FKKガムテープ 180m巻FKK(富士工業)
15,980税込17,578
1箱(20巻)
4日以内出荷
クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。煩わしい分別作業からも解放されます。文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。接着性・耐熱性に優れたテープです。きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。
用途小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。ノート・伝票類の背貼り用途に。環境配慮品として、企業のイメージアップに。SDGsの対応に。その他【筆記】可厚さ(mm)0.104寸法(mm)【紙管】50長さ(m)180粘着力(N/10mm)3.86
クラフトテープ