絞り込み
ブランド
  • FKK(富士工業)(1)
  • 三陽工業(テープ)(1)
  • 日本理化製紙(1)
テープ幅(mm)
  • 63
  • 12(5)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 18(11)
  • 19.05(1)
  • 25(13)
  • 25.4(1)
  • 30(1)
  • 35(3)
  • 38(39)
  • 45(12)
  • 48(2)
  • 50(78)
  • 60(13)
  • 75(20)
  • 100(6)
  • 色ブラウン(2)
テープ長さ(m)
  • 180(3)
用途
  • 用途梱包用(1)
商品タイプ
  • ラミネートレスタイプ(1)
ラミネートレスタイプ
基材
  • 紙系(3)
紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.104(1)
  • 0.108(1)
  • 0.12(1)
  • 0.135(1)
0.104・0.108・0.12・0.135
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クラフトテープとは、クラフト材を基材としたテープで、主に段ボール箱や小包などの梱包、紙箱の補強などに利用されることを目的とした道具です。茶色のクラフトテープが主流ですが、中には白などの特殊クラフト紙を使用したカラークラフトテープもあり、用途に応じて使い分けができます。クラフトテープには、油性インクで文字が書けるタイプのものと書けないもの、重ね貼りが可能なものと不可能のものなどがあり、目的に応じてテープの種類を選ぶ必要があります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(5)
18(11)
25(13)
38(39)
45(12)
50(78)
60(13)
63
75(20)
100(6)
サンヨーガムテープ(水テープ) 三陽工業(テープ)サンヨーガムテープ(水テープ)三陽工業(テープ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(20巻)
当日出荷から7日以内出荷
無断開封防止に効果的 重ね貼りが可能 印刷・捺印・筆記が可能 荷崩れやスリップ防止効果が高い リサイクルが可能でCO2削減に貢献 低コストで経済的 温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
用途段ボールの梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
ガムテープ リカテープ 日本理化製紙ガムテープ リカテープ日本理化製紙
18,980税込20,878
1箱(20巻)
当日出荷から翌々日出荷
クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。
用途段ボールの封緘用。仕様筆記可材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊長さ(m)180RoHS指令(10物質対応)対応
FKKガムテープ 180m巻 FKK(富士工業)FKKガムテープ 180m巻FKK(富士工業)
19,980税込21,978
1箱(20巻)
4日以内出荷
クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。煩わしい分別作業からも解放されます。文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。接着性・耐熱性に優れたテープです。きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。
用途小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。ノート・伝票類の背貼り用途に。環境配慮品として、企業のイメージアップに。SDGsの対応に。その他【筆記】可厚さ(mm)0.104寸法(mm)【紙管】50長さ(m)180粘着力(N/10mm)3.86
クラフトテープ