クラフトテープ :「ペーパークラフト用紙」の検索結果

クラフトテープとは、クラフト材を基材としたテープで、主に段ボール箱や小包などの梱包、紙箱の補強などに利用されることを目的とした道具です。茶色のクラフトテープが主流ですが、中には白などの特殊クラフト紙を使用したカラークラフトテープもあり、用途に応じて使い分けができます。クラフトテープには、油性インクで文字が書けるタイプのものと書けないもの、重ね貼りが可能なものと不可能のものなどがあり、目的に応じてテープの種類を選ぶ必要があります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.13 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)54 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用 引張強度(N/25mm)122.5 引張強度(N/10mm)49
1巻
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
用途白い段ボールやプラスチックケースの封函に トラスコ品番471-0835 引張強度(N/25mm)135 引張強度(N/10mm)54
1巻
379 税込417
当日出荷

菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。 厚さ(mm)0.13 伸び(%)9 引張強度(N/10mm)59 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ね貼りでき、すべりにくく、油性マジックで字が書けます。
用途ハチ巻状に貼る用途や段ボールの積み重ね保管に トラスコ品番471-0819 質量(g)310 引張強度(N/10mm)53
1巻
319 税込351
当日出荷

原紙の表面からポリエチレンラミネート処理をなくし、特殊はく離処理をした環境に優しい商品です。 天然ゴム系粘着剤です。 油性マーカーで文字が書けます。 焼却時に発生する二酸化炭素が削減され、地球温暖化防止にも貢献します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装用 仕様手で切断可能 トラスコ品番471-0801 幅(mm)50 厚さ(mm)0.125 質量(g)280 長さ(m)50 引張強度46N/10mm 主な用途梱包
1巻
269 税込296
当日出荷