絞り込み
ブランド
  • タカハラコーポレーション(5)
  • 日東電工(1)
  • ニトムズ(1)
  • もりや産業(1)
テープ幅(mm)
  • 50(1)
  • 90(2)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 675(1)
  • 1000(4)
  • 1350(1)
  • カスタマイズ商品(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
  • 色黒×黄(1)
特長
  • 耐寒(1)
  • 耐油(1)
用途
  • 用途保護用(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.087(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.126(1)
  • 0.137(1)
  • 0.143(2)
  • 0.145(1)
  • 0.233(1)
  • 0.299(1)
0.06・0.087・0.1・0.12・0.126・0.137・0.143・0.145・0.233・0.299
基材
  • ポリエステル(2)
ポリエステル
テープ長さ(m)
  • 20
  • 0.1(1)
  • 0.297(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(7)
  • 2(5)
  • 3(9)
  • 4(5)
  • 5(9)
  • 10(8)
  • 15(6)
  • 16.5(1)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 50(10)
  • 100(78)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(1)
90(2)
120(1)
150(1)
200(1)
250(1)
675(1)
1000(4)
1350(1)
カスタマイズ商品(1)
強力保護テープ もりや産業強力保護テープもりや産業(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。 120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護 高い透明度で下地がハッキリ見える。 透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。 アクリル系粘着剤使用。 透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
材質ポリエステル寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20主な用途保護用
オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズオーバーラミネートテープOL100ASニトムズ
9,998税込10,998特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用粘着タイプ耐油
ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーションビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション
74,900税込82,390
1本
翌々日出荷
家具・建材・看板・床面サイン・壁面などのあらゆる場所、あらゆる物の表面保護、美観維持にご使用頂け、メンテナンスも楽になります。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応
ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーションビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)299±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやノンスリップ総厚(μm)337±5
ビバミラーフィルム タカハラコーポレーションビバミラーフィルムタカハラコーポレーション
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
割れない!軽い!傷つきにくい!貼る鏡。抗菌・飛散防止性もあり、学校・老健・病院・スポーツ施設・店舗ディスプレイなど、どこにでも貼れる安全でおしゃれな鏡フィルムです。
用途温泉施設・店舗ディスプレイ・学校・病院・スポーツ施設などにて仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)126±5(セパ無)つやグロス総厚(μm)211±5
ビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーションビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M日東電工
281税込309
1巻
3日以内出荷
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。 はく離作業が容易です。 低温接着性にすぐれています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。幅(mm)50~1000(1mm単位)厚さ(mm)0.06長さ(m)20伸び(%)300主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/20mm)30特性低温接着性巻戻し力(N/20mm)0.7サービス分類オーダー・加工
ビバホワイトボードフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーションビバホワイトボードフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
ホワイトボードなどの用途でご使用下さい。公共施設や病院・倉庫・工場・事務所などの壁面や家具表面にもご使用頂けます。
仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
表面保護材