絞り込み
ブランド
  • エスコ(13)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • スミロン(1)
  • ナヴィック(1)
テープ幅(mm)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(4)
  • 300(3)
  • 400(1)
  • 500(2)
  • 600(1)
  • 1000(2)
  • 1020(2)
  • 1250(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 弱粘着(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05
  • 0.012(1)
  • 0.015(1)
  • 0.017(1)
  • 0.025(1)
  • 0.045(1)
  • 0.055(9)
  • 0.06(25)
  • 0.065(6)
  • 0.07(16)
  • 0.075(4)
  • 0.08(3)
  • 0.1(5)
  • 0.12(8)
  • 0.13(3)
  • 0.137(2)
  • 0.143(2)
  • 0.15(2)
  • 0.162(2)
  • 0.21(2)
用途
  • 用途保護用(8)
  • 用途車用(1)
基材
  • オレフィン系(1)
  • ポリエチレン(16)
オレフィン系・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 100(17)
  • 200(1)
100・200
  • 色クリア(7)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護フィルム(自動車塗膜用) スミロン表面保護フィルム(自動車塗膜用)スミロン(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護基材特殊PO主な用途自動車塗膜用粘着力(g/25mm)500テープ厚さ(μm)50粘着タイプはがせる
表面保護養生テープ 20cm×100m ナヴィック表面保護養生テープ 20cm×100mナヴィック
2,798税込3,078
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180 / 縦≧140
200mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ200mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
8,900税込9,790
1巻
翌日出荷
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
150mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ150mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
7,540税込8,294
1個
当日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-17材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
100mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ100mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
4,620税込5,082
1個
欠品中
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-16材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
表面保護テープ ダイワプロタック (2本入) SUGICO(スギコ)表面保護テープ ダイワプロタック (2本入)SUGICO(スギコ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05青(透明)長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.2粘着タイプ弱粘着
スギコ保護シート SUGICO(スギコ)スギコ保護シートSUGICO(スギコ)
26,980税込29,678
1組(2本)
翌日出荷
金属材料や製品の搬送時の保護用シート
材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05長さ(m)100主な用途表面保護用
500mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ500mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MR-18幅(mm)500厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
500mmx100m 表面保護シート(青) エスコ500mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-13幅(mm)500厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
300mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ300mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
14,800税込16,280
1巻
翌日出荷
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
50mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ50mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
2,350税込2,585
1巻
当日出荷
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
300mmx100m 表面保護シート(青) エスコ300mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
14,800税込16,280
1巻
翌日出荷
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
200mmx100m 表面保護シート(青) エスコ200mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
8,900税込9,790
1巻
翌日出荷
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
50mmx100m 表面保護シート(青) エスコ50mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
2,350税込2,585
1巻
翌日出荷
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
1020mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ1020mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
43,900税込48,290
1個
翌日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-19材質ポリエチレン幅(mm)1020厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
150mmx100m 表面保護シート(青) エスコ150mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
7,540税込8,294
1個
翌日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-12材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
100mmx100m 表面保護シート(青) エスコ100mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-11材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
表面保護材