「テープ幅(mm)」から絞り込む
90(1)
500(3)
1000(4)
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護
材質UV硬化型塗料
厚さ(mm)0.162
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)17.9
特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護
トラスコ品番758-3079
材質UV硬化型塗料
幅(mm)90
厚さ(mm)0.162
質量(g)720
長さ(m)30
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)17.9
特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
1巻
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
歩行帯・見学通路などにも使用できます。
用途工場はじめ屋内床面の表面保護
材質UV硬化型塗料
厚さ(mm)0.315
主な用途表面保護用
粘着力(N/25mm)8.8
特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用
材質UV硬化型塗料
厚さ(mm)0.21
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)17.9
特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。歩行帯見学通路などにも使用できます。
用途工場の歩行帯に。
材質UV硬化型塗料、ポリエチレン、合成樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.337
色グリーン地/両端ホワイトライン
表面ノンスリップ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。