「テープ幅(mm)」から絞り込む
400(1)
1000(1)
超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。
粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。
シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。
鏡など、曇らせたくない場所に。
仕様別作可否:可
トラスコ品番207-2743
幅(mm)1000
材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE
質量(g)450
長さ(m)1
アズワン品番64-8403-82
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください
材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET
長さ(mm)500
幅(mm)400
厚さ(mm)0.15
質量(g)85
主な用途保護用
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。