OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
36(2)
38(4)
48(7)
50(7)
60(6)
75(7)
こんなお得な商品も!

OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。
特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。
ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。
臭気が少なく低温特性に優れています。
環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包
タイプテープのみ
伸度(%)186
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.5
引張強度(N/10mm)54
粘着タイプ強粘着
こんなお得な商品も!

OPPテープ 手で切れるタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。
H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。
環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.0
巻戻し力(N/10mm)0.067
引張強度(N/10mm)19
テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
こんなお得な商品も!

OPPテープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6
引張強度(N/10mm)47
展開力(N/10mm)1.27
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)
タイプテープのみ
紙管内径(mm)76
伸度(%)136
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2
引張強度(N/10mm)35.3
展開力(N/10mm)1.72
特性耐候性
ポリプロピレンを基材とした薄くて丈夫なテープ
寒い所でも強粘着です。
粘着力が強く、しっかりと包装できます。
油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包
芯径(inch)3
耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2
引張強度(N/10mm)35.3
特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。
低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。
軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。
厚さ(mm)0.052
基材OPP
粘着力(N/cm)2.7
主な用途梱包用
引張強度(N/cm)40
特性強力/透明
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))87.5
引張強度(N/10mm)35
展開力(N/10mm)1.94
特性耐候性
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)185
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.6
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)64
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ(手で切れる)
伸び(%)10
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)7.8
巻戻し力(N/10mm)0.9
引張強度(N/10mm)70
保持力(mm/60分)0.0
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)199
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.9
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)64
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)185
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.8
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)51
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
カッター不要。特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適。梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包
タイプテープのみ
伸度(%)843
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)6.9
引張強度(N/10mm)22
テープタイプ手で切れる
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。