絞り込み
テープ幅(mm)
- 38(2)
- 48(2)
- 50(3)
- 60(1)
- 75(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.078(1)
- 0.09(4)
テープ長さ(m)
- 500
- 9.1(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 35(7)
- 50(78)
- 55(1)
- 66(8)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(66)
- 1000(26)
- 1500(19)
色
クリア(5)
ブラウン(3)
ベージュ(1)
粘着剤
- アクリル系(2)
- ゴム系(2)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
梱包用(2)
結束用(1)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用
特長
- 強力(1)
強力
基材
- OPP(2)
- ポリプロピレン(2)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
- 文字が書ける(1)
- 重ね貼り可(1)
文字が書ける・重ね貼り可
ブランド
- セキスイ(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
セキスイ・3M(スリーエム)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
38(2)
48(2)
50(3)
60(1)
75(1)

エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(37件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781ケース(5巻)当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
オリエンテープNo830
セキスイ(11件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3090
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(6巻)8日以内出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。用途段ボールの封緘にテープ幅(mm)48テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系主な用途梱包用特性耐衝撃、強力
OPP粘着テープ
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥23,980税込¥26,3781箱(5巻)4日以内出荷抜群のコストパフォーマンス 優れた段ボールシール性 光や熱による劣化に強い 環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)180保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)130粘着力(N/25mm)9巻戻し力(N/25mm)1
タブ製品 タブペーパー
3M(スリーエム)¥49,980~税込¥54,978~1箱(5巻)ほか8日以内出荷から50日以内出荷自動機でOPPテープを貼る際に、端部につまみを作るためのタブペーパーです。つまみを作ることで、カッターなどを使わずに簡単に開封出来るようになります。テープ長さ(m)500
オリエンテープ#830
セキスイ¥38,980税込¥42,8781箱(4巻)4日以内出荷・丈夫で保持力抜群。・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。・重量物の梱包・結束作業に適しております。・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。用途・段ボールケース封緘・輸出梱包などタイプ手切れ不可基材OPPテープ厚さ(mm)0.09粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応