絞り込み
テープ幅(mm)
  • 48(3)
  • 50(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.046(2)
  • 0.049(2)
  • 0.054(1)
  • 0.055(1)
  • 0.056(1)
  • 0.057(1)
テープ長さ(m)
  • 66
  • 9.1(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 35(7)
  • 50(78)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 100(66)
  • 500(6)
  • 1000(26)
  • 1500(19)
色
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(4)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(5)
用途
  • 用途梱包用(6)
梱包用
特長
  • 耐水(1)
耐水
基材
  • ポリエステル(2)
  • ポリプロピレン(3)
  • 塩ビ(2)
ポリエステル・ポリプロピレン・塩ビ
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(7)
  • RS PRO(1)
tesa(テサ/テサテープ)・RS PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
48(3)
50(5)
  • RS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶 RS PRO

    RS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶

    RS PRO
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 梱包テープ、ブラウンRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水
    仕様バックの材質:ポリプロピレン、破断伸び:110%色茶テープ幅(mm)48テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.054粘着剤アクリル系主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • テサパック エコ&ストロング tesa(テサ/テサテープ)

    テサパック エコ&ストロング

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷
    100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。リサイクルマークが印刷されています。
    用途15kgまでの中・軽量物の梱包に材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル備考切断にカッターが必要テープ幅(mm)50テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.057粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40
  • Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。引張強度 = 43N/cm
    色茶テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46引張強度43N/cm粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    翌々日出荷
    バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。モデル番号 = 4089N/cm
    色透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • テサパック エコ&ウルトラストロング tesa(テサ/テサテープ)

    テサパック エコ&ウルトラストロング

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷
    再生PETを90%使用した環境配慮型の梱包用テープです。保持力と強度に優れているタイプです。
    用途30kgまでの中・軽量物の梱包にトラスコ品番700-0930材質基材:PET(ポストコンシューマーリサイクル材料使用)、粘着剤:水系アクリル色クリア備考切断にカッターが必要テープ幅(mm)50テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.056粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)60
  • PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
    用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。トラスコ品番535-7134色透明テープ幅(mm)50基材PLA(ポリ乳酸)テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.055粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。モデル番号 = 4120N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
    色透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)

    Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    バックの材質 = PVC。幅 = 50mm。長さ = 66m。厚さ = 49μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 75%。引張強度 = 43N/cm。Tesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
    色茶テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ