絞り込み
テープ幅(mm)
- 48(2)
- 50(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.046(2)
- 0.055(1)
- 0.056(1)
- 0.057(1)
テープ長さ(m)
- 66
- 9.1(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 35(4)
- 50(65)
- 55(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(40)
- 500(4)
- 1000(15)
- 1500(11)
色
クリア(3)
グリーン(1)
ブラウン(2)
粘着剤
- ゴム系(3)
用途
梱包用(3)
梱包用
基材
- ポリエステル(2)
- ポリプロピレン(3)
ポリエステル・ポリプロピレン
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(5)
tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
48(2)
50(3)



テサパック エコ&ストロング
tesa(テサ/テサテープ)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。リサイクルマークが印刷されています。用途15kgまでの中・軽量物の梱包に材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル備考切断にカッターが必要テープ幅(mm)50テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.057粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明
tesa(テサ/テサテープ)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。モデル番号 = 4089N/cm色透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
テサパック エコ&ウルトラストロング
tesa(テサ/テサテープ)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷再生PETを90%使用した環境配慮型の梱包用テープです。保持力と強度に優れているタイプです。用途30kgまでの中・軽量物の梱包にトラスコ品番700-0930材質基材:PET(ポストコンシューマーリサイクル材料使用)、粘着剤:水系アクリル色クリア備考切断にカッターが必要テープ幅(mm)50テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.056粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)60
PLA基材 梱包テープ(バイオマス由来) 58296 透明
tesa(テサ/テサテープ)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。トラスコ品番535-7134色透明テープ幅(mm)50基材PLA(ポリ乳酸)テープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.055粘着剤天然ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶
tesa(テサ/テサテープ)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。引張強度 = 43N/cm色茶テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46引張強度43N/cm粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応