絞り込み
テープ幅(mm)
- 48(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.23(1)
テープ長さ(m)
- 9.1
- 10(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 35(7)
- 50(77)
- 55(1)
- 66(8)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(68)
- 500(6)
- 1000(30)
- 1500(22)
色
シルバー(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
基材
- ポリエチレン(1)
ポリエチレン
ブランド
- エスコ(1)
エスコ
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
48(1)

手切れ粘着テープ
エスコ¥900税込¥9901巻翌日出荷手で簡単に切れます。木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場面で使用できます。凹凸面にも貼付可能。屋内の床に一時的なマーキングとして最適です。用途結束、ラベル貼り、色分けなどに材質ポリエチレン色シルバーテープ幅(mm)48テープ長さ(m)9.1芯径(mm)76 (3”)テープ厚さ(mm)0.23粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)93粘着力(N/10mm)8.21引張強度(N/10mm)45.53