OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(4)
15(6)
18(3)
25(12)
36(12)
38(19)
48(95)
50(46)
60(15)
75(19)
テープ幅(mm)をもっと見る
OPPテープ100m巻 モノタロウ 定期注文
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。 何といっても価格が魅力のテープです。 重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。 伸度(%)110以上 引張強度(N/10mm)30.87 粘着力(N/25mm)5.79
1パック(5巻)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OPPテープ 重梱包用 モノタロウ 定期注文
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け 紙管内径(mm)約77 タック(ボールNo.)30 伸び(%)180 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)157.5 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最大テープ外径(Φmm)約112 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。 仕様テープのみ タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウ 定期注文
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け 材質ポリプロピレンフィルム(OPP) タック(ボールNo.)21 伸び(%)160 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)117.6 粘着力(N/25mm)5以上 展開力(N/25mm)5以上 最大テープ外径(Φmm)約123
1巻ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム) 定期注文
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包 主な用途梱包用
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 長さ(m)50 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)95 粘着力(N/25mm)5以上
1個
168 税込185
当日出荷

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包 主な用途梱包用
1パック(6巻)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包 タイプテープのみ 伸度(%)100以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 芯材再生紙使用 引張強度(N/10mm)50 展開力(N/25mm)4.08以下
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.25 引張強度(N/25mm)79.5 引張強度(N/10mm)68 粘着力(N/25mm)7.9 巻戻し力(N/25mm)12.8
1巻ほか
478 税込526
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。 主な用途梱包用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
1巻ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)68.6 粘着力(N/25mm)7.0 巻戻し力(N/25mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1パックほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)186 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.5 引張強度(N/10mm)54 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。 耐久性に優れています。
材質基材:ポリプロピレン 厚さ(mm)0.085 長さ(m)50 引張強度(N/mm)68.8 伸び(%)161 ボールタックNO.32 粘着力(N/mm)(SUS)3.41
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)らくはる粘着テープ
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上 基材厚さ(mm)0.04 タック(ボールNo.)16 巻戻し力(N/10mm)0.52 引張強度(N/25mm)105以上 粘着力(N/25mm)4.9以上 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐湿性、密着性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 仕様テープ+カッター付 質量(g)255 タイプテープ+カッター付 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明梱包用テープ スマートバリュー 動画あり
スマートバリューのPPテープ。
用途軽・中梱包用 仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ無溶剤 主な用途梱包用
1巻ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ 主な用途梱包用 テープ厚さ(μm)50 特性強力、耐水、耐湿、透明 テープタイプ重ね貼り可
1巻
209 税込230
当日出荷

手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用 宅急便・小包・小荷物等の梱包用 伸度(%)146.40 タック(ボールNo.)32 主な用途梱包用 保持力(mm)0.0 粘着力(N/10mm)7.63 巻戻し力(N/10mm)0.62 引張強度(N/25mm)50 引張強度(N/10mm)20.14 粘着力(N/25mm)19 巻戻し力(N/25mm)1.6 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包 タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.0 巻戻し力(N/10mm)0.067 引張強度(N/10mm)19 テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
1巻ほか
628 税込691
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
1巻ほか
868 税込955
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
1パック(5巻)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

重量物や衝撃に耐える高い保持力のプロ仕様の梱包テープです。高透明タイプのポリプロピレンフィルムを使用しています。
用途重梱包に。 トラスコ品番554-7352 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.075 透明 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)75 紙管サイズ(Φ)76mm
1巻
419 税込461
当日出荷

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6 引張強度(N/10mm)47 展開力(N/10mm)1.27
1ケース(50巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な 中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向け テープ幅(mm)50 基材OPP テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.065 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用) タイプテープのみ 紙管内径(mm)76 伸度(%)136 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 展開力(N/10mm)1.72 特性耐候性
1ケース(6巻)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明梱包用テープ中・重梱包用 スマートバリュー 動画あり
スマートバリューのPPテープ。
用途中・重梱包用 仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー タイプ無溶剤 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)50以上 粘着力(N/25mm)3.6以上(SP粘着力)
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業 材質特殊ポリプロピレンフィルム 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)19 巻芯径(Φmm)76 テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
1巻
419 税込461
当日出荷

長尺タイプなので、テープを取りかえる手間が省け作業効率アップ。テープの厚みが70μあり、使いやすくコストパフォーマンスにも優れています。下地も見える透明タイプで、重ね貼りができ、油性ペンで字が書けます。
用途オフィス・工場・倉庫など使用頻度の高い場所に。 中梱包 タイプテープのみ 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)125 粘着力(N/25mm)8.5 巻戻し力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
材質基材/OPPフィルム、芯/紙 寸法(mm)88×88×75 透明 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 粘着剤アクリル系 主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
1パック(5巻)
129 税込142
5日以内出荷

強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途包装用テープ。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.07 長さ(m)50 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)52 特性強力
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用に。 トラスコ品番664-4770 幅(mm)48 厚さ(mm)0.09 透明 長さ(m)50 基材ポリプロピレンフィルム 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)56 粘着力(N/25mm)4.05 使用条件【テープカット】カッターが必要 特性強力、透明
1パック(6巻)
2,098 税込2,308
当日出荷

寺岡製作所パックテープ
ポリプロピレンを基材とした薄くて丈夫なテープ 寒い所でも強粘着です。 粘着力が強く、しっかりと包装できます。 油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包 芯径(inch)3
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。 重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。 透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。 宅配便や小包の梱包に。 15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。 仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。 トラスコ品番207-2067 幅(mm)48 厚さ(mm)48 質量(g)980 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)0.065 引張強度(N/10mm)44 アズワン品番64-8630-57
1パック(5巻)
1,198 税込1,318
当日出荷