OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
38(1)
50(1)
60(1)
75(1)
カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ(手で切れる)
伸び(%)10
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)7.8
巻戻し力(N/10mm)0.9
引張強度(N/10mm)70
保持力(mm/60分)0.0
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
OPPテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。