絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • サンユー印刷(39)
  • セキスイ(15)
  • キラックス(4)
  • エスコ(3)
  • テサ (tesa)(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ノーブランド(2)
  • ホリアキ(2)
  • 清和産業(2)
  • SWAN(2)
  • サンノート(2)
  • アイ・エス(2)
  • レンゴー(2)
  • 紺屋商事(2)
  • 王子タック(1)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • 大日製罐(DIC)(1)
  • JAPPY(1)
  • HEIKO(1)
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 15(5)
  • 25(7)
  • 36(6)
  • 38(11)
  • 48(55)
  • 50(24)
  • 60(9)
  • 72(1)
  • 75(12)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.028(1)
  • 0.03(1)
  • 0.035(1)
  • 0.04(3)
  • 0.042(1)
  • 0.045(3)
  • 0.048(4)
  • 0.05(18)
  • 0.052(11)
  • 0.055(13)
  • 0.06(3)
  • 0.062(7)
  • 0.065(9)
  • 0.067(1)
  • 0.07(10)
  • 0.08(1)
  • 0.09(12)
  • 0.096(1)
  • 88(1)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(77)
  • 色グリーン(8)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(26)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(9)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(39)
  • 100(42)
  • 500(3)
  • 1000(17)
  • 1500(5)
粘着剤
  • アクリル系(29)
  • ゴム系(15)
アクリル系・ゴム系
特長
  • 強力(5)
  • 気密(1)
  • 耐久(1)
  • 耐寒(8)
  • 耐水(5)
  • 耐湿(4)
  • 透明(6)
  • 防水(2)
強力・気密・耐久・耐寒・耐水・耐湿・透明・防水
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途梱包用(58)
  • 用途結束用(2)
  • 用途補修用(1)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用・補修用
基材
  • OPP
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(86)
  • 塩ビ(2)
  • 紙系(1)
テープタイプ
  • 手で切れる(3)
  • 文字が書ける(56)
  • 重ね貼り可(59)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
15(5)
25(7)
36(6)
38(11)
48(55)
50(24)
60(9)
72(1)
75(12)
100(1)
OPPテープ モノタロウOPPテープモノタロウ(855件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
取扱停止中
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05長さ(m)50RoHS指令対応証明書(0.2MB)
OPPテープ 重梱包用 モノタロウOPPテープ 重梱包用モノタロウ(212件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け紙管内径(mm)約77伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最大テープ外径(Φmm)約112テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウOPPテープ 中梱包用 100m巻モノタロウ(75件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け材質ポリプロピレンフィルム(OPP)タック(ボールNo.)21伸び(%)160主な用途梱包用引張強度(N/25mm)117.6粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上最大テープ外径(Φmm)約123
OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウOPPテープ 手で切れるタイプモノタロウ(64件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.055長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上テープタイプ手で切れる
カラーOPPテープ モノタロウカラーOPPテープモノタロウ(32件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に主な用途梱包用引張強度(N/25mm)98粘着力(N/25mm)>5RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEVセキスイ(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5巻)ほか
当日出荷から15日以内出荷
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ 超透明 モノタロウOPPテープ 超透明モノタロウ(36件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.05長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上
OPPテープE No.882E セキスイOPPテープE No.882Eセキスイ(28件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1パック(6巻)
当日出荷から7日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。 製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。 専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。 自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包主な用途梱包用
梱包用PPテープ P82 セキスイ梱包用PPテープ P82セキスイ(11件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
カラーOPPテープ テサ (tesa)カラーOPPテープテサ (tesa)(9件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。幅(mm)48長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140主な用途梱包用引張強度(N/cm)43.1RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]らくはる粘着テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.835NEVセキスイ(16件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1パック(5巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ(11件のレビュー)
329税込362
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアルダンプロンテープ日東電工ベースマテリアル(2件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
OPPテープ 大日製罐(DIC)OPPテープ大日製罐(DIC)(2件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ主な用途梱包用テープ厚さ(μm)50特性強力、耐水、耐湿、透明テープタイプ重ね貼り可
OPPテープ 15mm×20m 5P サンノートOPPテープ 15mm×20m 5Pサンノート
129税込142
1パック(5巻)
5日以内出荷
透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
材質基材/OPPフィルム、芯/紙寸法(mm)88×88×75透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ モノタロウOPPテープ ゴム系粘着剤タイプモノタロウ(1件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な 中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向けテープ幅(mm)50基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
オリエンスパットテープ No.830S セキスイオリエンスパットテープ No.830Sセキスイ(2件のレビュー)
719税込791
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
イージーカットテープ No.207H 王子タックイージーカットテープ No.207H王子タック(10件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用 宅急便・小包・小荷物等の梱包用伸度(%)146.40タック(ボールNo.)32主な用途梱包用保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)7.63巻戻し力(N/10mm)0.62引張強度(N/25mm)50引張強度(N/10mm)20.14粘着力(N/25mm)19巻戻し力(N/25mm)1.6テープタイプ手で切れる
柄入OPPテープ HEIKO柄入OPPテープHEIKO
209税込230
1巻
3日以内出荷
材質OPPテープ長さ(m)50
OPPテープ SWANOPPテープSWAN(7件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.820NEVセキスイ(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1パック(5巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ モノタロウOPPテープモノタロウ
119税込131
1巻ほか
当日出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12引張強度(N/10mm)34
菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ) 菊水テープ菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ)菊水テープ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
OPP包装用粘着テープ 3052 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ 30523M(スリーエム)
379税込417
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明 紺屋商事OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明紺屋商事
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
カラーOPPテープ 清和産業カラーOPPテープ清和産業(9件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
用途重梱包材質ポリプロピレン伸度(%)162基材厚さ(mm)約0.028±0.002タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5
OPPテープ No.884E セキスイOPPテープ No.884Eセキスイ
12,980税込14,278
1ケース(36巻)ほか
当日出荷から15日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.062基材OPP主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
梱包用厚手OPPテープ 清和産業梱包用厚手OPPテープ清和産業(1件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包質量(g)約245タイプテープのみ伸度(%)162基材厚さ(mm)0.055タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5保持力(mm/h)0.1テープ厚さ(μm)90
超透明OPPテープ 紺屋商事超透明OPPテープ紺屋商事
179税込197
1巻
当日出荷
超透明フィルムで見栄えOK。タテヨコ自由に重ね貼りOK。テープの上から文字を書ける。
用途宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05スーパークリア長さ(m)50基材OPP粘着剤アクリル系特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼り可能
透明OPPテープ(90ミクロン) キラックス透明OPPテープ(90ミクロン)キラックス
399税込439
1巻
当日出荷
重量梱包用、厚み90μ厚手タイプの包装用梱包テープです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.45以上テープ厚さ(μm)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
278税込306
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.45以上引張強度(N/10mm)47.09以上テープ厚さ(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
OPPテープ 48mmx70m サンノートOPPテープ 48mmx70mサンノート
199税込219
1個
5日以内出荷
重ね貼りができる、強粘着の透明テープです。ダンボール箱の梱包や、小包・宅配の荷造り包装、ゴミ袋の結束、軽量物の梱包など様々な用途に使用していただけます。
材質基材/OPPフィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤、芯/紙サイズ(cm)10.3×10.3×4.8
OPPテープ SWANOPPテープSWAN
939税込1,033
1パック(10巻)
3日以内出荷
材質OPPテープ幅(mm)15テープ長さ(m)50テープ厚さ(μm)55
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
11,980税込13,178
1箱(50巻)
6日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50基材OPPフィルム粘着剤アクリル系主な用途軽中量梱包用・包装用粘着力(N/10mm)2.45以上RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
OPP梱包用テープ エスコOPP梱包用テープエスコ
1,230税込1,353
1箱(5巻)
翌日出荷
材質【基材】OPP、【粘着剤】アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.045透明長さ(m)100主な用途梱包用巻芯径(Φmm)76
タフライトテープNo835 セキスイタフライトテープNo835セキスイ
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
OPP梱包用テープ(透明/6巻) エスコOPP梱包用テープ(透明/6巻)エスコ
2,250税込2,475
1パック(6巻)
翌日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04透明径(Φmm)内芯径:76.2長さ(m)100粘着力(N/cm)2.9伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/cm)55
透明OPPテープ(50ミクロン) キラックス透明OPPテープ(50ミクロン)キラックス
1,798税込1,978
1セット(6巻)
9日以内出荷
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.2以上引張強度(N/10mm)35.32以上テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
OPPテープ 機械用 お得パック 65μ 薄肉高強度 1000m S サンユー印刷OPPテープ 機械用 お得パック 65μ 薄肉高強度 1000m Sサンユー印刷
32,980税込36,278
1箱(6巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ