絞り込み
ブランド
  • セキスイ(10)
  • ニチバン(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • サンユー印刷(4)
  • Denka(デンカ)(3)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 橋本クロス(1)
テープ幅(mm)
  • 75
  • 12(4)
  • 15(8)
  • 18(4)
  • 20(1)
  • 24(3)
  • 25(12)
  • 34(1)
  • 36(21)
  • 38(28)
  • 45(2)
  • 48(149)
  • 50(66)
  • 60(25)
  • 72(1)
  • 100(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.035(1)
  • 0.04(2)
  • 0.05(1)
  • 0.052(1)
  • 0.053(1)
  • 0.06(2)
  • 0.062(4)
  • 0.065(5)
  • 0.067(1)
  • 0.07(4)
  • 0.08(1)
  • 0.084(1)
  • 0.085(1)
  • 0.086(1)
  • 0.09(5)
  • 0.096(1)
  • 0.097(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色クリア(26)
  • 色ブラウン(11)
  • 色ベージュ(6)
テープ長さ(m)
  • 50(20)
  • 100(8)
  • 500(1)
  • 1000(5)
粘着剤
  • アクリル系(6)
  • ゴム系(14)
アクリル系・ゴム系
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途梱包用(18)
  • 用途結束用(1)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用
特長
  • 強力(5)
  • 耐久(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(3)
  • 透明(3)
  • 防水(1)
強力・耐久・耐寒・耐水・透明・防水
基材
  • OPP(12)
  • ポリプロピレン(16)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
  • 手で切れる(3)
  • 文字が書ける(13)
  • 重ね貼り可(13)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
15(8)
18(4)
25(12)
36(21)
38(28)
48(149)
50(66)
60(25)
75
100(5)
エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEVセキスイ(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(3巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン(31件のレビュー)
349税込384
1巻ほか
当日出荷から47日以内出荷
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ(11件のレビュー)
969税込1,066
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.835NEVセキスイ(16件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1ケース(30巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
カラリヤンPP粘着テープ PP40M Denka(デンカ)カラリヤンPP粘着テープ PP40MDenka(デンカ)(11件のレビュー)
21,980税込24,178
1ケース(30巻)
当日出荷から9日以内出荷
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)186主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.5引張強度(N/10mm)54粘着タイプ強粘着
カートンテープNo.660PF透明 ニチバンカートンテープNo.660PF透明ニチバン(5件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。 耐久性に優れています。
引張強度(N/mm)74.8/10伸び(%)148ボールタックNO.32粘着力(N/mm)3.04/10
オリエンスパットテープ No.830S セキスイオリエンスパットテープ No.830Sセキスイ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
カラリヤン カットEスーパー40 #484 Denka(デンカ)カラリヤン カットEスーパー40 #484Denka(デンカ)(10件のレビュー)
39,980税込43,978
1ケース(30巻)
当日出荷から7日以内出荷
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.0巻戻し力(N/10mm)0.067引張強度(N/10mm)19テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.820NEVセキスイ(4件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1ケース(30巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
パックテープ 寺岡製作所パックテープ寺岡製作所
39,980税込43,978特価
1箱(40巻)
当日出荷から10日以内出荷
ポリプロピレンを基材とした薄くて丈夫なテープ 寒い所でも強粘着です。 粘着力が強く、しっかりと包装できます。 油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包芯径(inch)3
OPPテープ No.884H セキスイOPPテープ No.884Hセキスイ
8,998税込9,898
1ケース(24巻)
翌々日出荷
基材PPテープ厚さ(mm)0.065粘着剤無溶剤ゴム系主な用途梱包用特性強力テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン
349税込384
1巻
3日以内出荷
タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。耐水、耐久性に優れています。No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。
用途段ボールの封かん。農産物や水産物の段ボール封かんなど。厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)149粘着力(N/10mm)2.67引張強度(N/10mm)51.9RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープNo.333 オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープNo.333オカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(30巻)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
タフライトテープNo835 セキスイタフライトテープNo835セキスイ
37,980税込41,778
1箱(30巻)
当日出荷から12日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
カートンテープNo.660 ニチバンカートンテープNo.660ニチバン
949税込1,044
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ポリプロピレンフィルムにゴム系粘着剤を組み合わせた強度・粘着力ともに優れたテープです。耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん用など。厚さ(mm)0.084基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)154粘着力(N/10mm)2.33引張強度(N/10mm)74.9RoHS指令(10物質対応)対応
カートンテープNo.660 ニチバンカートンテープNo.660ニチバン
26,980税込29,678特価
1ケース(30巻)
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん伸度(%)154耐熱温度(℃)常温主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.17引張強度(N/10mm)74.5特性耐水性、耐久性
OPPテープHCテープ 橋本クロスOPPテープHCテープ橋本クロス
9,198税込10,118
1箱(24巻)
当日出荷
軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1箱(30巻)ほか
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
OPPテープ No.886H セキスイOPPテープ No.886Hセキスイ
13,980税込15,378
1ケース(24巻)ほか
翌々日出荷
OPPテープ 超透明 お得パック 90μ 薄肉高強度 K サンユー印刷OPPテープ 超透明 お得パック 90μ 薄肉高強度 Kサンユー印刷
24,980税込27,478
1箱(30巻)
6日以内出荷
超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ特性超透明テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 超透明 お得パック 70μ 薄肉高強度 K サンユー印刷OPPテープ 超透明 お得パック 70μ 薄肉高強度 Kサンユー印刷
19,980税込21,978
1箱(30巻)
6日以内出荷
超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ特性超透明テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 50m お得パック 70μ 75mm K サンユー印刷OPPテープ 50m お得パック 70μ 75mm Kサンユー印刷
14,980税込16,478
1箱(30巻)
当日出荷から6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
オリエンテープ#830 セキスイオリエンテープ#830セキスイ
29,980税込32,978
1箱(4巻)
4日以内出荷
・丈夫で保持力抜群・2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着材を組み合わせた積水ので安定した品質となります。・重量物の梱包・結束作業に適しております。・ゴム系粘着材を使用しておりますので、低温でも安定した粘着力を発揮致します。
用途・段ボールケース封緘・輸出梱包などタイプ手切れ不可基材OPPテープ厚さ(mm)0.09粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1箱(30巻)
当日出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ3M(スリーエム)
22,980税込25,278特価
1箱(30巻)ほか
当日出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062
OPP包装用粘着テープ 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1箱(30巻)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ 100m お得パック 70μ 75mm K サンユー印刷OPPテープ 100m お得パック 70μ 75mm Kサンユー印刷
22,980税込25,278
1箱(30巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カットE70 Denka(デンカ)カットE70Denka(デンカ)
45,980税込50,578
1ケース(30巻)
3日以内出荷
カッター不要特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)843主な用途梱包用粘着力(N/10mm)6.9引張強度(N/10mm)22テープタイプ手で切れる
エバーセルOPPテープNo.835NEV セキスイエバーセルOPPテープNo.835NEVセキスイ
22,980税込25,278
1箱(30巻)
4日以内出荷
・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。・製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました(環境対応商品)。
タイプ手切れ不可基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.062粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ