絞り込み
テープ幅(mm)
- 75
- 12(1)
- 15(3)
- 18(2)
- 24(1)
- 25(4)
- 36(3)
- 38(9)
- 48(66)
- 50(29)
- 60(6)
- 72(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(2)
- 0.035(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.052(1)
- 0.053(1)
- 0.06(1)
- 0.062(2)
- 0.09(2)
- 0.095(2)
- 0.096(1)
- 約0.06(1)
テープ長さ(m)
- 50(5)
- 100(5)
- 1000(2)
色
クリア(9)
ブラウン(5)
ベージュ(2)
粘着剤
- アクリル系(5)
- ゴム系(3)
用途
梱包用(8)
梱包用
特長
- 強力(2)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 透明(1)
- 防水(1)
強力・耐寒・耐水・透明・防水
基材
- OPP(7)
- ポリプロピレン(4)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
- 手で切れる(1)
- 文字が書ける(6)
- 重ね貼り可(6)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
ブランド
- セキスイ(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- オカモト(1)
- 寺岡製作所(1)
- 橋本クロス(1)
セキスイ・日東電工(旧:Permacel)・オカモト・寺岡製作所・橋本クロス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(3)
18(2)
25(4)
36(3)
38(9)
48(66)
50(29)
60(6)
72(1)
75

エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(37件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(30巻)ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
パックテープ NO.451
寺岡製作所¥75,980税込¥83,5781箱(40巻)当日出荷から34日以内出荷薄く丈夫、かつ強粘着です。 低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。 包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。 油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。用途小荷物・小包などの梱包。 段ボール梱包。 収納箱などの封緘。芯径(inch)3
エバーセルOPPテープ No.820NEV
セキスイ(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(30巻)当日出荷から8日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エバーセルOPPテープ No.835NEV
セキスイ(16件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(3巻)ほか当日出荷から10日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
オリエンスパットテープ No.830S
セキスイ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
OPPテープNo.333
オカモト(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(30巻)当日出荷から5日以内出荷耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
OPPテープHCテープ
橋本クロス¥9,998税込¥10,9981箱(24巻)当日出荷軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
タフライトテープNo835
セキスイ¥49,980税込¥54,9781箱(30巻)翌々日出荷から11日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
包装用OPP粘着テープ ダンプロン
日東電工(旧:Permacel)¥38,980税込¥42,8781箱(30巻)10日以内出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープとして。トラスコ品番435-3725材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.095色段ボール長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
包装用OPP粘着テープ ダンプロン
日東電工(旧:Permacel)¥38,980税込¥42,8781箱(30巻)10日以内出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープとして。トラスコ品番435-3724材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.095色透明長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応