絞り込み
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(2)
  • ニチバン(1)
テープ幅(mm)
  • 48(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.046
  • 0.0048(2)
  • 0.03(3)
  • 0.04(5)
  • 0.042(3)
  • 0.045(17)
  • 0.048(10)
  • 0.049(2)
  • 0.05(47)
  • 0.052(17)
  • 0.053(5)
  • 0.055(19)
  • 0.06(9)
  • 0.062(10)
  • 0.063(3)
  • 0.064(2)
  • 0.065(25)
  • 0.07(18)
  • 0.077(3)
  • 0.09(21)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラウン(1)
テープ長さ(m)
  • 66(2)
  • 100(1)
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
用途
  • 用途梱包用(3)
梱包用
基材
  • ポリプロピレン(2)
ポリプロピレン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
48(3)
カートンテープ6250PF ニチバンカートンテープ6250PFニチバン
369税込406
1巻
当日出荷
タイプテープのみ伸び(%)160主な用途梱包用保持力(mm)2050(min/25×25mm 9.8N荷重)ボールタックNo.32粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/25mm)91.8高速巻戻し力(30m/min)4.7(N/50mm)
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明tesa(テサ/テサテープ)
889税込978
1個
翌々日出荷
バックの材質 = PP幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 46μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 145%モデル番号 = 4089N/cm
透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 茶tesa(テサ/テサテープ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
バックの材質 = PP幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 46μm色 = 茶ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 145%引張強度 = 43N/cm
テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46引張強度43N/cm粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ