絞り込み
テープ幅(mm)
  • 48(1)
テープ長さ(m)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.046
  • 0.028(1)
  • 0.03(3)
  • 0.04(2)
  • 0.045(9)
  • 0.048(1)
  • 0.05(20)
  • 0.052(2)
  • 0.053(3)
  • 0.055(12)
  • 0.06(2)
  • 0.062(1)
  • 0.065(10)
  • 0.067(4)
  • 0.07(6)
  • 0.075(2)
  • 0.086(1)
  • 0.09(10)
  • 0.095(1)
  • 0.105(1)
用途
  • 用途梱包用(1)
  • 色クリア(1)
ブランド
  • ニチバン(1)
ニチバン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートンテープ6250PF ニチバンカートンテープ6250PFニチバン
369税込406
1巻
当日出荷
タイプテープのみ伸び(%)160主な用途梱包用保持力(mm)2050(min/25×25mm 9.8N荷重)ボールタックNo.32粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/25mm)91.8高速巻戻し力(30m/min)4.7(N/50mm)
OPPテープ