絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • サンユー印刷(9)
  • 古藤工業(Monf)(4)
  • 伊藤忠リーテイルリンク(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 清和産業(3)
  • SWAN(3)
  • セキスイ(2)
  • 日東電工ベースマテリアル(2)
  • 紺屋商事(2)
  • アズワン(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • 大日製罐(DIC)(1)
  • ニトムズ(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • 橋本クロス(1)
  • JAPPY(1)
  • キラックス(1)
  • スマートバリュー(1)
テープ幅(mm)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 36(5)
  • 38(1)
  • 48(34)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 75(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05
  • 0.0048(2)
  • 0.03(3)
  • 0.04(5)
  • 0.042(3)
  • 0.045(17)
  • 0.046(3)
  • 0.048(10)
  • 0.049(2)
  • 0.052(17)
  • 0.053(5)
  • 0.055(19)
  • 0.06(9)
  • 0.062(10)
  • 0.063(3)
  • 0.064(2)
  • 0.065(25)
  • 0.07(18)
  • 0.077(3)
  • 0.09(21)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(36)
  • 色グリーン(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
テープ長さ(m)
  • 35(4)
  • 50(21)
  • 80(1)
  • 100(20)
  • 1000(1)
  • 1500(6)
粘着剤
  • アクリル系(17)
アクリル系
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途梱包用(24)
固定・仮止め用・梱包用
特長
  • 強力(2)
  • 耐候(1)
  • 耐水(5)
  • 耐湿(3)
  • 透明(1)
強力・耐候・耐水・耐湿・透明
基材
  • OPP(17)
  • ポリプロピレン(12)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
  • 手で切れる(3)
  • 文字が書ける(12)
  • 重ね貼り可(16)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(2)
15(2)
24(1)
25(1)
36(5)
38(1)
48(34)
50(5)
60(1)
75(1)
OPPテープ モノタロウOPPテープモノタロウ(6件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
カラーOPPテープ モノタロウカラーOPPテープモノタロウ(35件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に主な用途梱包用引張強度(N/25mm)98粘着力(N/25mm)>5RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEVセキスイ(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(3巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ 超透明 モノタロウOPPテープ 超透明モノタロウ(37件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.05長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用) 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)3M(スリーエム)(14件のレビュー)
279税込307
1パックほか
当日出荷
エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
超透明梱包用テープ SC-01 ニトムズ超透明梱包用テープ SC-01ニトムズ(7件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
薄くて使いやすく透明度抜群!
用途段ボール箱の包装に。 透明フィルムや色・柄・文字の入った素材の粘着用途に。 袋の結束や紙箱の角の補修に。タイプテープのみ主な用途梱包用引張強度(N/25mm)68.6粘着力(N/25mm)7.0巻戻し力(N/25mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ SWANOPPテープSWAN(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5個)
当日出荷
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。業務用5巻パックは100m巻です。
厚さ(μm)50主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079031
OPPテープ 大日製罐(DIC)OPPテープ大日製罐(DIC)(2件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
耐水性、耐湿性に優れています。 耐老化製に優れ保存性が良好です。 粘着力、保持力に優れています。 重ね貼りが可能です。
用途包装用OPPテープ主な用途梱包用テープ厚さ(μm)50特性強力、耐水、耐湿、透明テープタイプ重ね貼り可
OPPテープ SWANOPPテープSWAN(7件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
透明梱包用テープ スマートバリュー透明梱包用テープスマートバリュー(5件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷
スマートバリューのPPテープ。
用途軽・中梱包用仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ無溶剤主な用途梱包用
梱包用OPPテープ TRUSCO梱包用OPPテープTRUSCO
209税込230
1巻
当日出荷
重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。透明主な用途梱包用2018年トラスコ掲載ページ6 1897テープタイプ重ね貼り可
段ボール色OPPテープ TRUSCO段ボール色OPPテープTRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷
ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。
トラスコ品番249-3846幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
静音透明梱包用OPPテープ TRUSCO静音透明梱包用OPPテープTRUSCO
309税込340
1巻
当日出荷
テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
幅(mm)48長さ(m)50主な用途梱包用
超透明OPPテープ 伊藤忠リーテイルリンク超透明OPPテープ伊藤忠リーテイルリンク
189税込208
1巻
当日出荷
透明度が高く、色・柄・文字の入った素材に使用しても透けて見えます。
透明長さ(m)50テープ幅(mm)50基材BOPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系紙管種類古紙パルプ100%(内面紙、外面紙を除く)
OPPテープ(クリーンルーム用) アズワンOPPテープ(クリーンルーム用)アズワン
549税込604
1巻
当日出荷
クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
厚さ(μm)50主な用途梱包用
カラーOPPテープ 清和産業カラーOPPテープ清和産業(9件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
用途重梱包材質ポリプロピレン伸度(%)162基材厚さ(mm)約0.028±0.002タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5
OPPテープ カッター付 SWANOPPテープ カッター付SWAN
369税込406
1個
当日出荷
カッター付きOPPテープ。強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)46メーカー商品コード002079033
OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明 紺屋商事OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明紺屋商事
1,298税込1,428
1セット
欠品中
耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
超透明OPPテープ 紺屋商事超透明OPPテープ紺屋商事
179税込197
1巻
当日出荷
超透明フィルムで見栄えOK。タテヨコ自由に重ね貼りOK。テープの上から文字を書ける。
用途宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05スーパークリア長さ(m)50基材OPP粘着剤アクリル系特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼り可能
OPPテープ No.882V セキスイOPPテープ No.882Vセキスイ
5,098税込5,608特価
1ケース(6巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
梱包用OPP粘着テープ 4260PVE tesa(テサ/テサテープ)梱包用OPP粘着テープ 4260PVEtesa(テサ/テサテープ)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(50巻)
当日出荷
もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
用途軽量物の梱包タイプテープのみ伸び(%)140主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)78.5引張強度(N/10mm)31.4粘着力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ 伊藤忠リーテイルリンクOPPテープ伊藤忠リーテイルリンク
129税込142
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
クリアテープ幅(mm)48基材BOPP粘着剤アクリル系紙管種類古紙パルプ100%(表面以外)
OPPテープ No.300 オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープ No.300オカモト[安全靴・作業靴]
13,980税込15,378
1ケース(50巻)
当日出荷から31日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))87.5引張強度(N/10mm)35展開力(N/10mm)1.94特性耐候性
カラーOPPテープ 伊藤忠リーテイルリンクカラーOPPテープ伊藤忠リーテイルリンク
299税込329
1巻
当日出荷
区別して梱包や保管したい時に便利な多色展開のカラーOPPテープです。
用途工作などに。ブラウン長さ(m)100テープ幅(mm)48基材BOPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系紙管種類古紙パルプ100%(内面紙、外面紙を除く)
OPPテープ 橋本クロスOPPテープ橋本クロス
6,298税込6,928
1箱(36巻)
当日出荷
軽量物梱包用OPPテープです。透明なため箱などのデザインを隠しません。
用途梱包用(中・軽量物用)。トラスコ品番206-5154材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)100主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.6引張強度(N/10mm)34.9RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)76最大テープ外径(Φmm)118
一般梱包用OPPテープ 古藤工業(Monf)一般梱包用OPPテープ古藤工業(Monf)
12,980税込14,278
1箱(50巻)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)100ボールタック24粘着力(N/10mm)2RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3921) 日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3921)日東電工ベースマテリアル
19,980税込21,978
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ主な用途梱包用
手で切れる!透明OPPテープ 古藤工業(Monf)手で切れる!透明OPPテープ古藤工業(Monf)
9,498税込10,448
1箱(50巻)
4日以内出荷
手で簡単に切れる(カッターやはさみ不要)コストパフォーマンスに優れている
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック28粘着力(N/10mm)3.27RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
梱包用OPPテープ 清和産業梱包用OPPテープ清和産業
4,298税込4,728
1パック(5巻)
6日以内出荷
梱包用の透明OPPテープです。厚さ0.05mmタイプで軽梱包用に充分な厚みと粘着力でです。
厚さ(mm)0.05透明寸法(幅Wmm×長さLm)48×100グリーンマーク認定
OPPテープ 3巻パック 伊藤忠リーテイルリンクOPPテープ 3巻パック伊藤忠リーテイルリンク
398税込438
1パック(3巻)
6日以内出荷
クリアテープ幅(mm)48基材BOPP粘着剤アクリル系紙管種類古紙パルプ100%(表面以外)テープ厚さ(μm)50
透明OPPテープ(50ミクロン) キラックス透明OPPテープ(50ミクロン)キラックス
1,798税込1,978
1セット(6巻)
9日以内出荷
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.2以上引張強度(N/10mm)35.32以上テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
OPPテープ 機械用 お得パック 50μ 48mm 薄肉高強度 1500m K サンユー印刷OPPテープ 機械用 お得パック 50μ 48mm 薄肉高強度 1500m Kサンユー印刷
26,980税込29,678
1箱(5巻)
7日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
セロハンテープ No.29NEW 日東電工ベースマテリアルセロハンテープ No.29NEW日東電工ベースマテリアル
39,980税込43,978
1箱(150巻)
7日以内出荷
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用。トラスコ品番220-6343幅(mm)24厚さ(mm)0.05質量(g)720長さ(m)35
スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 371 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3713M(スリーエム)
43,980税込48,378
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
識別や区別に適したカラータイプのテープです。
用途段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に厚さ(mm)0.05
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 371K 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 371K3M(スリーエム)
42,980税込47,278
1箱(50巻)ほか
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)50厚さ(mm)0.05
はがしやすい!OPPテープ 古藤工業(Monf)はがしやすい!OPPテープ古藤工業(Monf)
27,980税込30,778
1箱(50巻)
4日以内出荷
片側約5mmが非粘着(のりなし)となっているためはがすときに「つかみ」部分ができるのでカッターが不要です。
用途梱包用幅(mm)50厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック29粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
透明梱包用OPPテープ 古藤工業(Monf)透明梱包用OPPテープ古藤工業(Monf)
9,498税込10,448
1箱(50巻)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック24粘着力(N/10mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
梱包用OPPテープ 清和産業梱包用OPPテープ清和産業
4,298税込4,728
1パック(5巻)
6日以内出荷
内容物の識別などに便利なカラーのOPPテープです。水にも強く、水産物の梱包などにも幅広くご使用頂いております。※テープを貼る際はぴっちりと密着させて貼るようにしてください。貼った際に隙間ができていると、そこから水分が浸透して、はがれやすくなります。
寸法(幅Wmm×長さLm)48×100テープ厚さ(μm)50グリーンマーク認定
OPPテープ JAPPYOPPテープJAPPY
219税込241
1巻(50m)
翌日出荷
材質OPP
透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 18mm K サンユー印刷透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 18mm Kサンユー印刷
24,980税込27,478
1箱(200巻)
6日以内出荷
カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
OPPテープ