絞り込み
テープ幅(mm)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 36(1)
  • 48(15)
  • 50(3)
テープ長さ(m)
  • 35(1)
  • 50(13)
  • 100(7)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05
  • 0.028(1)
  • 0.03(3)
  • 0.04(2)
  • 0.045(9)
  • 0.046(1)
  • 0.048(1)
  • 0.052(2)
  • 0.053(3)
  • 0.055(12)
  • 0.06(2)
  • 0.062(1)
  • 0.065(10)
  • 0.067(4)
  • 0.07(6)
  • 0.075(2)
  • 0.086(1)
  • 0.09(10)
  • 0.095(1)
  • 0.105(1)
用途
  • 用途梱包用(12)
特長
  • 強力(1)
  • 耐水(3)
  • 耐湿(2)
基材
  • OPP(9)
  • ポリプロピレン(4)
OPP・ポリプロピレン
粘着剤
  • アクリル系(9)
アクリル系
テープタイプ
  • 文字が書ける(3)
  • 重ね貼り可(5)
文字が書ける・重ね貼り可
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(15)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 古藤工業(Monf)(4)
  • セキスイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • SWAN(2)
  • 紺屋商事(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 清和産業(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • キラックス(1)
  • スマートバリュー(1)
モノタロウ・古藤工業(Monf)・セキスイ・TRUSCO・SWAN・紺屋商事・3M(スリーエム)・清和産業・日東電工ベースマテリアル・キラックス・スマートバリュー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ モノタロウOPPテープモノタロウ(22件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
カラーOPPテープ モノタロウカラーOPPテープモノタロウ(35件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に主な用途梱包用引張強度(N/25mm)98粘着力(N/25mm)>5RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEVセキスイ(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10巻)ほか
当日出荷
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ 超透明 モノタロウOPPテープ 超透明モノタロウ(38件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.05長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用) 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)3M(スリーエム)(14件のレビュー)
279税込307
1パックほか
当日出荷
エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ SWANOPPテープSWAN(7件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
透明梱包用テープ スマートバリュー透明梱包用テープスマートバリュー(5件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷
スマートバリューのPPテープ。
用途軽・中梱包用仕様重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイプ無溶剤主な用途梱包用
カラーOPPテープ 清和産業カラーOPPテープ清和産業(9件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
用途重梱包材質ポリプロピレン伸度(%)162基材厚さ(mm)約0.028±0.002タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5
OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明 紺屋商事OPPテープ5P 厚さ50μm 48mm×100m透明紺屋商事
1,298税込1,428
1セット
欠品中
耐水性、耐湿性に優れています。耐老化性に優れ保存性が良好です。粘着力、保持力に優れています。重ね貼りが可能です。
用途ダンボールの封緘など透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼りが可
OPPテープ No.882V セキスイOPPテープ No.882Vセキスイ
8,898税込9,788
1ケース(48巻)ほか
7日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包
静音透明梱包用OPPテープ TRUSCO静音透明梱包用OPPテープTRUSCO
309税込340
1巻
当日出荷
テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
幅(mm)48長さ(m)50主な用途梱包用
超透明OPPテープ 紺屋商事超透明OPPテープ紺屋商事
179税込197
1巻
当日出荷
超透明フィルムで見栄えOK。タテヨコ自由に重ね貼りOK。テープの上から文字を書ける。
用途宅急便や小包など15kg位までの中梱包に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05スーパークリア長さ(m)50基材OPP粘着剤アクリル系特性耐水性、耐湿性テープタイプ重ね貼り可能
OPPテープ カッター付 SWANOPPテープ カッター付SWAN
369税込406
1個
当日出荷
カッター付きOPPテープ。強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)46メーカー商品コード002079033
手で切れる!透明OPPテープ 古藤工業(Monf)手で切れる!透明OPPテープ古藤工業(Monf)
9,498税込10,448
1箱(50巻)
4日以内出荷
手で簡単に切れる(カッターやはさみ不要)コストパフォーマンスに優れている
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック28粘着力(N/10mm)3.27RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
透明OPPテープ(50ミクロン) キラックス透明OPPテープ(50ミクロン)キラックス
1,798税込1,978
1セット(6巻)
9日以内出荷
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.2以上引張強度(N/10mm)35.32以上テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
一般梱包用OPPテープ 古藤工業(Monf)一般梱包用OPPテープ古藤工業(Monf)
12,980税込14,278
1箱(50巻)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)100ボールタック24粘着力(N/10mm)2RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
セロハンテープ No.29NEW 日東電工ベースマテリアルセロハンテープ No.29NEW日東電工ベースマテリアル
39,980税込43,978
1箱(150巻)
7日以内出荷
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用。トラスコ品番220-6343幅(mm)24厚さ(mm)0.05質量(g)720長さ(m)35
”端にのりが無いOPPテープ” TRUSCO”端にのりが無いOPPテープ”TRUSCO
169税込186
1巻
当日出荷
端に糊が無いドライエッジタイプのため、テープがはがしやすく作業性が向上します。
トラスコ品番250-0178材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)50粘着力(N/10mm)2.4紙管径(inch)3インチ(76mm)引張強度(N/10mm)29.4切断方法カッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応
はがしやすい!OPPテープ 古藤工業(Monf)はがしやすい!OPPテープ古藤工業(Monf)
27,980税込30,778
1箱(50巻)
4日以内出荷
片側約5mmが非粘着(のりなし)となっているためはがすときに「つかみ」部分ができるのでカッターが不要です。
用途梱包用幅(mm)50厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック29粘着力(N/10mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
透明梱包用OPPテープ 古藤工業(Monf)透明梱包用OPPテープ古藤工業(Monf)
9,498税込10,448
1箱(50巻)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック24粘着力(N/10mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
OPPテープ