OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
38(1)
45(1)
48(7)
50(3)
60(1)
75(2)
手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。
透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
こんなお得な商品も!
OPPテープ 音の静かなタイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業
材質特殊ポリプロピレンフィルム
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)19
巻芯径(Φmm)76
テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用テープ。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)48
色ダンボール
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途梱包用(軽量物用)
特性透明
紙管長さ(mm)76
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)7.45
基材厚さ(mm)0.06
粘着力(g/10mm)245
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)122
主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.4
引張強度(N/10mm)73
展開力(N/10mm)1.2
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。
色透明系
テープ幅(mm)48
基材ポリプロピレン
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.06
粘着剤ゴム系(ホットメルト)
対応筆記可否:可
主な用途梱包用、仮止め用
粘着力(N/10mm)5.08
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3
特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性
関連資料(8.99MB)
粘着タイプ強粘着
適合紙管(mm)3インチ
テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。
用途自動製函機、自動封緘機用。
トラスコ品番161-1017
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙
幅(mm)48
厚さ(mm)0.06
質量(kg)20
長さ(m)1000
主な用途製函・封緘機用
特性透明、引張強度
1箱(6巻)
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ゴム系粘着剤なので食品など糊の臭いを気にされるユーザー様向けです。粘着力は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ
主な用途梱包
特性耐寒
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性。環境にやさしい粘着剤。
用途段ボールの梱包用、包装用
トラスコ品番704-9891
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.06
色ダンボール
長さ(m)50
適合テープ外径(Φmm)105
粘着力(N/10mm)4.9
引張強度(N/10mm)60
1箱(50巻)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
OPPテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。