絞り込み
ブランド
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • Denka(デンカ)(1)
テープ幅(mm)
  • 50(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.067
  • 0.0048(2)
  • 0.03(3)
  • 0.04(5)
  • 0.042(3)
  • 0.045(17)
  • 0.046(3)
  • 0.048(11)
  • 0.049(2)
  • 0.05(44)
  • 0.052(16)
  • 0.053(5)
  • 0.055(19)
  • 0.06(11)
  • 0.062(10)
  • 0.063(3)
  • 0.064(2)
  • 0.065(25)
  • 0.07(18)
  • 0.077(3)
  • 0.09(21)
  • 色クリア(2)
  • 色ベージュ(1)
テープ長さ(m)
  • 50(2)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
特長
  • 気密(1)
  • 耐水(1)
  • 耐湿(1)
気密・耐水・耐湿
用途
  • 用途梱包用(1)
梱包用
基材
  • OPP(1)
  • ポリプロピレン(1)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
  • 手で切れる(1)
  • 文字が書ける(1)
  • 重ね貼り可(1)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(2)
らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]らくはる粘着テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
カラリヤン カットEスーパー40 #484 Denka(デンカ)カラリヤン カットEスーパー40 #484Denka(デンカ)(10件のレビュー)
628税込691
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.0巻戻し力(N/10mm)0.067引張強度(N/10mm)19テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
OPPテープ