OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
48(3)
タイプテープのみ
伸び(%)160
主な用途梱包用
保持力(mm)2050(min/25×25mm 9.8N荷重)
ボールタックNo.32
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/25mm)91.8
高速巻戻し力(30m/min)4.7(N/50mm)
バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 透明。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。モデル番号 = 4089N/cm
色透明
テープ幅(mm)48
基材PP
テープ長さ(m)66
厚さ(μm)46
粘着剤天然ゴム
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
バックの材質 = PP。幅 = 48mm。長さ = 66m。厚さ = 46μm。色 = 茶。ディスペンサータイプ = オート, マニュアル。破断伸び = 145%。引張強度 = 43N/cm
色茶
テープ幅(mm)48
基材PP
テープ長さ(m)66
厚さ(μm)46
引張強度43N/cm
粘着剤天然ゴム
主な用途梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。