ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。
色透明系
テープ幅(mm)48
基材ポリプロピレン
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.06
粘着剤ゴム系(ホットメルト)
対応筆記可否:可
主な用途梱包用、仮止め用
粘着力(N/10mm)5.08
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3
特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性
関連資料(8.99MB)
粘着タイプ強粘着
適合紙管(mm)3インチ
テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。
色透明系
テープ幅(mm)48
基材ポリプロピレン
テープ長さ(m)100
粘着剤アクリル系
主な用途梱包用、仮止め
特性耐水性、耐候性、透明
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。
適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください
色透明系
テープ幅(mm)48
基材ポリプロピレン
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.045
粘着剤ゴム系(ホットメルト)
対応筆記可否:可
主な用途梱包用、仮止め用
粘着力(N/10mm)5.56
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6
特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性
関連資料(8.99MB)
粘着タイプ強粘着
適合紙管(mm)3インチ
テープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。