OPPテープ :「tape」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。 耐久性に優れています。
材質基材:ポリプロピレン 厚さ(mm)0.085 長さ(m)50 引張強度(N/mm)68.8 伸び(%)161 ボールタックNO.32 粘着力(N/mm)(SUS)3.41
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレンフィルムにゴム系粘着剤を組み合わせた強度・粘着力ともに優れたテープです。耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん用など。 厚さ(mm)0.084 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 伸び(%)154 粘着力(N/10mm)2.33 引張強度(N/10mm)74.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
319 税込351
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイプテープのみ 伸び(%)160 主な用途梱包用 保持力(mm)2050(min/25×25mm 9.8N荷重) ボールタックNo.32 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/25mm)91.8 高速巻戻し力(30m/min)4.7(N/50mm)
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。耐水、耐久性に優れています。No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。
用途段ボールの封かん。農産物や水産物の段ボール封かんなど。 厚さ(mm)0.065 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 伸び(%)149 粘着力(N/10mm)2.67 引張強度(N/10mm)51.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん 伸度(%)154 耐熱温度(℃)常温 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.17 引張強度(N/10mm)74.5 特性耐水性、耐久性
1ケース(100巻)ほか
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)