絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
アクリル系・ゴム系
特長
強力・気密・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐湿・透明・防水
用途
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用・補修用
基材
OPP・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・紙系
テープタイプ
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可・音が静か
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: OPPテープ

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
254件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
カラーOPPテープ(テサ) 38mm幅 お得パック tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープ(テサ) 38mm幅 お得パックtesa(テサ/テサテープ)
29,980税込32,978
1箱(60巻)
6日以内出荷
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ幅(mm)38品番4263E長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140引張強度(N/cm)43.1テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カラーOPPテープ(テサ) 48mm幅 お得パック tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープ(テサ) 48mm幅 お得パックtesa(テサ/テサテープ)
29,980税込32,978
1箱(50巻)
6日以内出荷
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ幅(mm)48品番4263E長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140引張強度(N/cm)43.1テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 機械用 お得パック 65μ 薄肉高強度 1000m S サンユー印刷OPPテープ 機械用 お得パック 65μ 薄肉高強度 1000m Sサンユー印刷
32,980税込36,278
1箱(6巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPP粘着テープ 日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ日東電工ベースマテリアル
18,980税込20,878
1箱(50巻)ほか
4日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス 優れた段ボールシール性 光や熱による劣化に強い 環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)180保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)130粘着力(N/25mm)9巻戻し力(N/25mm)1
OPPテープ No.345長尺 オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープ No.345長尺オカモト[安全靴・作業靴]
19,980税込21,978
1ケース(5巻)
3日以内出荷から8日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
幅(mm)48長さ(m)1500
OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3921) 日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3921)日東電工ベースマテリアル
19,980税込21,978
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ主な用途梱包用
カラリヤンテープ Denka(デンカ)カラリヤンテープDenka(デンカ)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1ケース(40巻)ほか
3日以内出荷
カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。
用途ダンボール梱包用タイプテープのみ(手で切れる)伸び(%)10主な用途梱包用粘着力(N/10mm)7.8巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)70保持力(mm/60分)0.0テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000 3M(スリーエム)3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X10003M(スリーエム)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番281-5541適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種質量(kg)2.9タイプテープのみ主な用途梱包用
カラーテープ CTKカラーテープCTK
2,398税込2,638
1巻
3日以内出荷
テープ幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ No.880V セキスイOPPテープ No.880Vセキスイ
7,998税込8,798
1ケース(6パック)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.045長さ(m)100主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ 48μ×48mm×50m巻 50巻 テープカッター入り サンユー印刷OPPテープ 48μ×48mm×50m巻 50巻 テープカッター入りサンユー印刷
5,998税込6,598
1箱(50巻)
6日以内出荷
テープ50巻+テープカッター入りの超お得パッケージ。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。クラフトテープからの切り替えとして。付属品専用テープカッター入透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.048接着剤アクリル系特性耐水性、耐候性、透明
手切れ粘着テープ エスコ手切れ粘着テープエスコ
900税込990
1巻
翌日出荷
手で簡単に切れます。木材、ビニール、プラスチック、革、金属、ラミネートなど、さまざまな場面で使用できます。凹凸面にも貼付可能。屋内の床に一時的なマーキングとして最適です。
用途結束、ラベル貼り、色分けなどに材質ポリエチレン幅(mm)48厚さ(mm)0.23シルバー長さ(m)9.1芯径(mm)76 (3”)粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)93粘着力(N/10mm)8.21引張強度(N/10mm)45.53
手切れ粘着テープ エスコ手切れ粘着テープエスコ
1,220税込1,342
1巻
翌日出荷
手で簡単に切れます。高温下での使用は避けて下さい (常温 40~50℃まで)。
材質特殊ポリオレフィン厚さ(mm)0.17クリアー芯径(mm)Φ76 (3”)粘着剤特殊アクリル系寸法(mm×m)50×50
OPPテープ エコノミータイプ 48μm 48mm×100M 50巻/300巻/500巻 ユニファインOPPテープ エコノミータイプ 48μm 48mm×100M 50巻/300巻/500巻ユニファイン
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
湿気や温度変化にも強く長期保管品の包装梱包に適しているOPPテープです。コスパが良く省資源の42μ、軽い力で引き出せるので作業効率がUPします。薄くても強度と耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用しております。
用途梱包作業に。寸法(幅Wmm×長さLm)48×100内装5巻/シュリンク
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3048 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 30483M(スリーエム)
10,980税込12,078
1箱(50巻)ほか
5日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.048
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3045 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 30453M(スリーエム)
7,498税込8,248
1箱(36巻)
5日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に幅(mm)48厚さ(mm)0.045長さ(m)100
Tartan OPP包装用粘着テープ 3645 3M(スリーエム)Tartan OPP包装用粘着テープ 36453M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.045
スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷から87日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープです。
用途段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に厚さ(mm)0.052
手で切れる!透明OPPテープ 古藤工業(Monf)手で切れる!透明OPPテープ古藤工業(Monf)
9,498税込10,448
1箱(50巻)
4日以内出荷
手で簡単に切れる(カッターやはさみ不要)コストパフォーマンスに優れている
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック28粘着力(N/10mm)3.27RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
梱包用OPPテープ 清和産業梱包用OPPテープ清和産業
4,298税込4,728
1パック(5巻)
6日以内出荷
梱包用の透明OPPテープです。厚さ0.05mmタイプで軽梱包用に充分な厚みと粘着力でです。
厚さ(mm)0.05透明寸法(幅Wmm×長さLm)48×100グリーンマーク認定
エバーセルOPPテープNo,820カラー セキスイエバーセルOPPテープNo,820カラーセキスイ
17,980税込19,778
1箱(36巻)ほか
4日以内出荷
・きれいな発色で梱包イメージをアップ・段ボールの梱包、輸出用梱包のほか、分類や識別などの用途にもご利用いただけます。
用途・段ボール梱包・商品識別タイプ手切れ不可テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.052粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ 3巻パック 伊藤忠リーテイルリンクOPPテープ 3巻パック伊藤忠リーテイルリンク
398税込438
1パック(3巻)
6日以内出荷
クリアテープ幅(mm)48基材BOPP粘着剤アクリル系紙管種類古紙パルプ100%(表面以外)テープ厚さ(μm)50
オフィス用テープ RS PRO クリア 50mm x 33m RS PROオフィス用テープ RS PRO クリア 50mm x 33mRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS Pro クリアテープ、 50 mm x 33 mRS Pro クリアテープは、商業環境や住宅環境でのさまざまな用途に対応する高品質でプロ仕様のソリューションです。アクリル系粘着剤付きの薄型クリアポリエチレンテープとして設計されたこのテープは、最適な適合性を発揮すると同時に、剥がしたときにきれいに剥がせることができます。さらに、ほとんどの溶剤、水、及び UV に対する耐性を備えており、風雨や溶剤に曝される環境や飛沫に最適です。このテープは優れた特性を備えているため、建設中や改修中に繊細な表面を保護するのに最適です。特長と利点:このクリアな RS Pro ポリエチレンテープは、さまざまな環境での汎用用途に適した高品質のソリューションです 透明テープは耐引裂性と塗布性に優れ、必要に応じてすばやく取り付けることができ、マット仕上げと優れた透明性を提供します このテープは、アクリル系粘着剤を使用することで柔軟性が高くさまざまな形状に対応でき、剥がしても残留物が残らないため、簡単に剥がせることができます さらに、テープには耐水性と耐紫外線性があるため、風雨にさらされることの多い過酷な環境での使用に最適です また、この RS Pro テープは耐摩耗性も備えているため、テープを収めた内容物が誤って損傷することなく保護され、一般的な溶剤への耐性があります用途:クリアテープは、幅広い環境に対応するあらゆるタイプの汎用テーピング用途に使用されています。このため、テープは一般的に高温用途向けに設計されており、多くの場合、 UV 及び水に対する耐性を備えています。クリアテープは、次のような業界で最もよく使用されています。 汎用ラッピング シール及び補修部品 RS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様色 = クリア長さ = 33m再配置可能 = あり幅 = 50mm商標名 = Clear Polythene TapeRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 RS PRORS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明RS PRO
529税込582
1個
翌々日出荷
RS Pro 梱包用テープ、クリアRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水
仕様バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 0.054mm色 = 透明破断伸び = 110%RoHS指令(10物質対応)対応
カッター付OPPテープ 1P アイ・エスカッター付OPPテープ 1Pアイ・エス
298税込328
1個
3日以内出荷
幅(mm)48厚さ(mm)0.045長さ(m)50基材OPP
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 透明tesa(テサ/テサテープ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%モデル番号 = 4120N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 透明パッケージングテープは天然ゴム接着剤ベースです。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
透明テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 tesa(テサ/テサテープ)Tesa 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明tesa(テサ/テサテープ)
889税込978
1個
翌々日出荷
バックの材質 = PP幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 46μm色 = 透明ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 145%モデル番号 = 4089N/cm
透明テープ幅(mm)48基材PPテープ長さ(m)66厚さ(μm)46粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶 tesa(テサ/テサテープ)Tesa 梱包テープ,幅:50mm,長さ:66m 茶tesa(テサ/テサテープ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
バックの材質 = PVC幅 = 50mm長さ = 66m厚さ = 49μm色 = 茶ディスペンサータイプ = オート, マニュアル破断伸び = 75%引張強度 = 43N/cmTesa パッケージテープTesa 4120 茶色の梱包テープは、天然ゴム接着剤が使用されています。このテープは、厚さ 0.05 mm 、幅 50 mm 、長さ 66 m です。特長と利点PVC フィルムは裏当て材として使用されます スチールへの接着は 2 2N/cm です 破断伸びは 75 % です 伸張強度は 43 N/cm です 低温凍結への耐性 手動および卓上ディスペンサで使用できます 低ノイズ巻き戻し用途手動 / 自動のシーリング装置で使用可能 包装及びクロージング 袋およびカートンを包むことおよび密封しなさい 中重量の梱包箱のシーリング
テープ幅(mm)50基材PVCテープ長さ(m)66厚さ(μm)49粘着剤天然ゴム主な用途梱包RoHS指令(10物質対応)対応
ラップイン OPPテープ 透明 アクリル糊 ホリアキラップイン OPPテープ 透明 アクリル糊ホリアキ
9,998税込10,998
1ケース(50巻)
3日以内出荷
アクリル糊使用 ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。
用途100m巻 コストパフォーマンスに優れます。材質OPP幅(mm)48透明長さ(m)100規格No.55 アクリル糊ケース入数(巻)50
オーキッドOPPテープ FKK(富士工業)オーキッドOPPテープFKK(富士工業)
12,980税込14,278
1箱(50巻)
当日出荷
ロープライスを実現した、高品質OPPテープです。無溶剤系アクリル粘着剤を使用。梱包物・重量に応じた豊富なラインナップを用意しております。
用途段ボール箱・袋などの梱包用途に。仕様筆記可否:不可、テープカッターが必要トラスコ品番259-4854幅(mm)48厚さ(mm)0.052質量(kg)0.27透明長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系エルマジョン粘着剤主な用途梱包粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用) TRUSCO1インチ静音透明梱包用テープ(詰替用)TRUSCO
539税込593
1巻
当日出荷
TOPTS-50Cの詰替用です。1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番243-8889材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055クリアタイプ替テープ長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
製函機・封緘機用長尺テープ 橋本クロス製函機・封緘機用長尺テープ橋本クロス
19,980税込21,978
1箱(6巻)
9日以内出荷
製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。
用途自動製函機、自動封緘機用。トラスコ品番161-1017材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙幅(mm)48厚さ(mm)0.06質量(kg)20長さ(m)1000主な用途製函・封緘機用特性透明、引張強度
OPPテープ レンゴーOPPテープレンゴー
11,980税込13,178特価
1箱(50巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
環境に配慮したアクリル系エマルジョンタイプの粘着剤を使用
用途軽量~中量物の梱包に最適伸び(%)110主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)52RoHS指令(10物質対応)対応保持力18時間以上
透明OPPテープ(50ミクロン) キラックス透明OPPテープ(50ミクロン)キラックス
1,798税込1,978
1セット(6巻)
9日以内出荷
軽量梱包用、厚み50μの包装用梱包テープです。6巻バルクパック。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。粘着力(N/10mm)2.2以上引張強度(N/10mm)35.32以上テープ厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
OPPテープ 機械用 ゴム系粘着剤 お得パック 90μ K サンユー印刷OPPテープ 機械用 ゴム系粘着剤 お得パック 90μ Kサンユー印刷
23,980税込26,378
1箱(5巻)
6日以内出荷
ゴム系粘着剤なので食品など糊の臭いを気にされるユーザー様向けです。粘着力は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包特性耐寒テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ ゴム系粘着剤 お得パック 90μ K サンユー印刷OPPテープ ゴム系粘着剤 お得パック 90μ Kサンユー印刷
23,980税込26,378
1箱(50巻)
6日以内出荷
ゴム系粘着剤なので食品など糊の臭いを気にされるユーザー様向けです。粘着力は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ特性耐寒テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 超透明 お得パック 90μ 薄肉高強度 K サンユー印刷OPPテープ 超透明 お得パック 90μ 薄肉高強度 Kサンユー印刷
24,980税込27,478
1箱(30巻)ほか
6日以内出荷
超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ特性超透明テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 超透明 お得パック 70μ 薄肉高強度 K サンユー印刷OPPテープ 超透明 お得パック 70μ 薄肉高強度 Kサンユー印刷
19,980税込21,978
1箱(30巻)ほか
6日以内出荷
超透明タイプなので文字や色、柄などが入った素材の粘着に使用しても透けて見えます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ特性超透明テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 機械用 お得パック 55μ 50mm 薄肉高強度 1000m K サンユー印刷OPPテープ 機械用 お得パック 55μ 50mm 薄肉高強度 1000m Kサンユー印刷
21,980税込24,178
1箱(5巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 機械用 お得パック 50μ 48mm 薄肉高強度 1500m K サンユー印刷OPPテープ 機械用 お得パック 50μ 48mm 薄肉高強度 1500m Kサンユー印刷
26,980税込29,678
1箱(5巻)
7日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ