絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 24(2)
  • 48(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(2)
  • 0.055(1)
  • 0.06(2)
テープ長さ(m)
  • 35
  • 9.1(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 50(68)
  • 55(1)
  • 66(8)
  • 80(1)
  • 100(52)
  • 500(4)
  • 1000(23)
  • 1500(16)
  • 色クリア(5)
粘着剤
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(2)
用途
  • 用途梱包用(3)
梱包用
特長
  • 耐候(1)
  • 透明(1)
耐候・透明
基材
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(5)
ポリエチレン・ポリプロピレン
テープタイプ
  • 手で切れる(4)
  • 文字が書ける(3)
  • 重ね貼り可(3)
  • 音が静か(1)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可・音が静か
ブランド
  • オカモト(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
オカモト・3M(スリーエム)・サンキープ(旧:サンユー印刷)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(2)
15(1)
18(3)
24(2)
48(2)
  • 3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    569税込626
    1巻ほか
    当日出荷
    手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
    主な用途梱包用
  • スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 3M(スリーエム)

    スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。
    用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業材質特殊ポリプロピレンフィルム主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)19巻芯径(Φmm)76テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
  • 事務用手切れOPPテープ プラコア KP 55μ×18mm×35m巻   透明 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    事務用手切れOPPテープ プラコア KP 55μ×18mm×35m巻 透明

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    15,980税込17,578
    1箱(200巻)
    6日以内出荷
    紙紛対策としてコア材をプラスチック製にしたOPPテープです。手でも切れるタイプとなるので大変便利です。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
    用途クリーンルームでの梱包用、仮止め用など。事務用テープとして。手切れテープとして。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。材質コア材:PE製透明系テープ幅(mm)18基材ポリプロピレンテープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.055接着剤アクリル系テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
  • シンセロ No.302 オカモト

    シンセロ No.302

    オカモト
    38,980税込42,878
    1ケース(150巻)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。
    用途軽包装用。タイプテープのみ(手で切れる)伸度(%)56主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42引張強度(N/10mm)16.8特性耐候性テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
  • シンセロ No.302 10巻シュリンク オカモト

    シンセロ No.302 10巻シュリンク

    オカモト
    1,498税込1,648
    1セット(10巻)
    4日以内出荷
    ・高い透明度&美しい仕上がり。・手で簡単に切れます。・重ね貼りが可能です。・変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。・水に強いタイプです
    用途軽包装用透明基材ポリプロピレンテープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系包装形態10巻シュリンク引張強度(N/25mm)42粘着力(N/25mm)5.9
OPPテープ