絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
アクリル系・ゴム系
特長
強力・気密・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐湿・透明・防水
用途
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用・補修用
基材
OPP・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・紙系
テープタイプ
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可・音が静か
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: OPPテープ

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
254件中 241254
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
OPPテープ 100m お得パック 52μ 薄肉高強度 S サンユー印刷OPPテープ 100m お得パック 52μ 薄肉高強度 Sサンユー印刷
19,980税込21,978
1箱(50巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 100m お得パック 48μ 薄肉高強度 S サンユー印刷OPPテープ 100m お得パック 48μ 薄肉高強度 Sサンユー印刷
18,980税込20,878
1箱(50巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 100m お得パック 42μ 薄肉高強度 S サンユー印刷OPPテープ 100m お得パック 42μ 薄肉高強度 Sサンユー印刷
14,980税込16,478
1箱(50巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPP粘着テープ 日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ日東電工ベースマテリアル
34,980税込38,478
1箱(50巻)
4日以内出荷
優れた段ボールシール性 繰り出し時の巻戻しがスムーズで、音が静か 手首の負担を軽減
用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)140保持力(mm/30分)0.3引張強度(N/25mm)120粘着力(N/25mm)8巻戻し力(N/25mm)1.8テープタイプ音が靜か
OPPテープ No.345 オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープ No.345オカモト[安全靴・作業靴]
12,980税込14,278
1ケース(50巻)
当日出荷から3日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
幅(mm)48長さ(m)100
製函・封緘機用長尺テープ セキスイ製函・封緘機用長尺テープセキスイ
9,598税込10,558
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型のOPPテープです。1500m巻なので封かん機でのご使用に最適です。
用途自動製函・封緘機によるダンボールケースの封緘に材質ポリプロピレン(PP) 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.052質量(kg)3.6長さ(m)1500
製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830) セキスイ製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830)セキスイ
6,798税込7,478
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.09長さ(m)500
カラリヤン PP40 カラー Denka(デンカ)カラリヤン PP40 カラーDenka(デンカ)
43,980税込48,378
1ケース(50巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用タイプテープのみ伸び(%)185主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.8巻戻し力(N/10mm)1引張強度(N/10mm)51保持力(mm/60分)0.0粘着タイプ強粘着
カラリヤン PP40 Denka(デンカ)カラリヤン PP40Denka(デンカ)
26,980税込29,678
1ケース(40巻)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用タイプテープのみ伸び(%)185主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.8巻戻し力(N/10mm)1引張強度(N/10mm)51保持力(mm/60分)0.0粘着タイプ強粘着
カラリヤン PP60カラー Denka(デンカ)カラリヤン PP60カラーDenka(デンカ)
24,980税込27,478
1ケース(50巻)
3日以内出荷
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用タイプテープのみ伸び(%)185主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.6巻戻し力(N/10mm)1引張強度(N/10mm)64保持力(mm/60分)0.0粘着タイプ強粘着
OPPテープ No.353長尺 オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープ No.353長尺オカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(5巻)
3日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6引張強度(N/10mm)47展開力(N/10mm)1.27特性耐候性
カットE70 Denka(デンカ)カットE70Denka(デンカ)
45,980税込50,578
1ケース(30巻)ほか
3日以内出荷
カッター不要特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)843主な用途梱包用粘着力(N/10mm)6.9引張強度(N/10mm)22テープタイプ手で切れる
OPPテープ ダンプロンH NO.3201H 日東電工OPPテープ ダンプロンH NO.3201H日東電工
17,980税込19,778
1箱(50巻)
9日以内出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性。環境にやさしい粘着剤。
用途段ボールの梱包用、包装用トラスコ品番704-9891材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.06ダンボール長さ(m)50適合テープ外径(Φmm)105粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)60
エバーセルOPPテープNo.835NEV セキスイエバーセルOPPテープNo.835NEVセキスイ
22,980税込25,278
1箱(60巻)ほか
4日以内出荷
・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。・製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました(環境対応商品)。
タイプ手切れ不可基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.062粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ