絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
テープ幅(mm)
  • 48(1)
用途
  • 用途梱包用(1)
テープ長さ(m)
  • 1500
  • 5(1)
  • 9.1(1)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 13.7(1)
  • 20(3)
  • 25(154)
  • 33(1)
  • 50(21)
  • 70(1)
  • 100(2)
  • 914(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
特長
  • 強力(1)
強力
基材
  • OPP(1)
OPP
粘着剤
  • アクリル系(1)
アクリル系
  • 色クリア(1)
クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
布テープとは、主として小包や段ボール箱、プラスチックケース、缶類などの軽梱包から重梱包まで利用されるテープの一種です。耐水性に優れ、ゴム系の粘着剤を使用し強度がある一方、カッターを使わずに手でちぎりやすいなどの扱いやすい特徴があります。油性のインクペンを使って文字を書くことが可能です。布テープは茶色テープのものが主流ですが、中にはカラーテープもあり、色分けをするなどして用途に応じて使い分けできるタイプもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+ 3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+3M(スリーエム)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から9日以内出荷
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。幅(mm)48厚さ(mm)0.05基材OPP粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)43.8使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着粘着タイプ強力
布テープ