布テープとは、主として小包や段ボール箱、プラスチックケース、缶類などの軽梱包から重梱包まで利用されるテープの一種です。耐水性に優れ、ゴム系の粘着剤を使用し強度がある一方、カッターを使わずに手でちぎりやすいなどの扱いやすい特徴があります。油性のインクペンを使って文字を書くことが可能です。布テープは茶色テープのものが主流ですが、中にはカラーテープもあり、色分けをするなどして用途に応じて使い分けできるタイプもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
48(1)
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)43.8 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強力
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)